Menu

Acrylglas XT

von Item   |   mehr Flächenelemente

Drucken
Extrudiertes Acryl bzw. auch Präzisionsacrylglas genannt, ist eine wirtschaftlich günstigere Lösung, weist jedoch gegenüber gegossenem Acryl eine geringfügig niedrigere mechanische sowie thermische Belastbarkeit auf.
Vorteile/Ausführungen
  • starr, transparent, farblos
  • licht- und farbdurchlässig
  • hohe Oberflächenqualität
  • keine Spannungsrissbildung
  • vergilbt nicht
  • mittlere Stärkentoleranz
  • gut verklebbar
  • einfach zu reinigen
  • industriell, handwerklich, künstlerisch bearbeitbar
  • polierbar, hohe Glanzgrade erzielbar
  • gut wasser- und alkalienbeständig
  • beständig gegen wässrige Lösungen aus anorganischen Salzen

Anwendungen/Hinweise
  • unterschiedliche Wärmeausdehnung in Verwendung mit anderen Materialien ist zu beachten (Aluminium, Stahl), Werte beziehen sich auf Messungen an farblos transparenten Proben
  • gewisse Dünnsäuren (Cyanwasserstoff, Fluorwasserstoff) sowie konzentrierte Schwefel-, Salpeter- und Chromsäuren greifen Acrylglas an

Material
  • Polymethylmethacrylat PMMA

Downloads

Für Sie interessant

Anschlagprofil X 8, Einfasssystem doppelschalig Reinraum ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil X 8, Einfasssystem doppelschalig Reinraum ESD

Item Zubehör von

Modulare Flächenbefestigung für doppelschalige Wände eignet sich für den Bau von Wänden und Decken in Reinräumen und lässt sich einfach mit Profilen der Baureihe X, XMS sowie Flächenelementen kombinieren. In Verbindung mit separat bestellbarem Basisprofil, Abdeckung aus Aluminium...

Multiblock 8 PA klebbar | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Multiblock 8 PA klebbar

Item Dazu passt

Klebemultiblock ermöglicht zuverlässige, bündige und bearbeitungsfreie Befestigung beliebiger Flächenelemente an Nuten ohne zu Schrauben. Klebeverbindung ist für 3 verschiedene Flächenstärken erhältlich und wird werkzeuglos in Profilnut 8 eingedreht.

Klemmprofil 8 32x18 | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Klemmprofil 8 32x18

Item Dazu passt

Schmales klemmbares Rahmenprofil eignet sich sehr gut für den Bau eigenstabiler, leichter Schutz- und Trennwände, Schiebetüren sowie Falttüren. Bevorzugt werden geschlossene Flächenelemente verwendet, die mit separat bestellbaren Klemmfedern in Nut 8 gehalten werden.

Klemmprofil E | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Klemmprofil E

Item Dazu passt

Besonders leichtes Aluminiumprofil eignet sich gut zum Bau von Rahmenelementen für Schutz- und Trennwandsysteme. Durch Einsatz von separat bestellbarem Stahlband wird Flächenelement sicher in Nut fixiert. Einspannung der Fläche erhöht Gesamtfestigkeit des Rahmenelementes.

Multiblock PA | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Multiblock PA

Item Dazu passt

Multiblock kann auf 2 unterschiedliche Lagen an der Profilnut an jeder beliebigen Stelle angeschraubt werden und eignet sich sehr gut zur Befestigung von Acrylglas, Vollkunststoffplatte, Verbundplatte sowie leichtem Verkleidungsblech. Polyamidbefestigung verfügt über umsteckbaren...

Einfassprofil 8 Elastomer | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassprofil 8 Elastomer

Item Dazu passt

Flächeneinfassprofil zur Befestigung von Scheiben mit 4–6 mm Stärke in Profilnut 8. Dichtendes Einfassprofil wird einfach in Nut eingedrückt und umschließt Kanten und vermeidet den direkten Kontakt der Scheibe mit Profil.

Einfassleiste für Scheiben | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste für Scheiben

Item Dazu passt

Scheiben-Einfassleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Vorzugsweise wird Einfassleiste in Verbindung mit Scheiben aus Acrylglas, Polycarbonat oder PET-Glas eingesetzt wobei diese über einen geraden Sägeschnitt verfügen sollten.

Zwinge 8 | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Zwinge 8

Item Dazu passt

Einspannvorrichtung inklusive Befestigungsmaterial um Flächenelement in Profilnut 8 anzubringen. Befestigungszwinge eignet sich sehr gut für freistehende Scheiben, jedoch nicht für Gitter, Wellengitter. Durch Anziehen der Klemmschraube wird Flächenelement sowie Zwinge im Profil f...

Glasklemme X 6-8 | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Glasklemme X 6-8

Item Dazu passt

Eleganter Träger befestigt ungerahmte Scheiben von 4 bis 6 mm Flächenstärke in Profilnut 8, 8 X und 6 ohne weitere Bearbeitung. Elastische Einsätze dämpfen Vibrationen und halten das Flächenelement.

Konsole X 6-8 | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Konsole X 6-8

Item Dazu passt

Regalbodenträger für Glasflächen oder andere eigenstabile Flächen mit Flächenstärke 4 bis 10 mm. Winkel mit vormontiertem Spannstück ermöglicht rückwärtige Einspannung des Flächenelements und somit eine freitragende Anbringung an Profilkonstruktionen der Baureihe 6, 8 und X 8.

Anschlagprofil X 8, Einfasssystem Reinraum ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil X 8, Einfasssystem Reinraum ESD

Item Dazu passt

Modulare Flächenbefestigung eignet sich für den Bau von Wänden und Decken in Reinräumen und lässt sich einfach mit Profilen der Baureihe X, XMS sowie Flächenelementen kombinieren. In Verbindung mit separat bestellbarem Basisprofil, Abdeckung aus Aluminium und Dichtung entstehen l...

PET-G Glas | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
PET-G Glas

Item | Flächenelemente

Äußerst schlagfeste, hochtransparente Kunststoffplatte zum Bau von Maschinenverkleidungen, Schutzeinhausungen und Abtrennungen in Innen- und Außenbereichen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken