Hochbelastbarer Standfuß um Rahmenkonstruktionen aus Profilen 8 am Boden aufzustellen. Stellfuß wird mit Hilfe des integrierten Flansch an einer Profilnut 8 befestigt. Fixierung des Fußes am Boden kann mit separat bestellbarem Schraubanker SF 8x130 erfolgen.
Lasche zur sicheren Verankerung von Regalen, Betriebsmitteln und Maschinen am Boden. Befestigungslasche umgreift runden Stellfuß aus Metall und wird nachträglich mit Hilfe eines Bondenankers im Untergrund verschraubt.
Belastbarer ausgleichender Fuß zur Befestigung schwerer Ständerprofile am Boden. Gleicht leichte Bodenunebenheiten und Höhenunterschiede des Niveaus aus und wird in Kombination mit separat bestellbarer Bodenplatte 8 320x320 verwendet.
Schwingungsdämpfende Elastomerkappe eignet sich zur Montage an Tellerstellfuß, verhindert versehentliches Verschieben und schützt Boden vor Beschädigung.
Schwingungsdämpfender runder Elastomerring eignet sich zur Montage an Tellerstellfuß X, verhindert versehentliches Verschieben und schützt Boden vor Beschädigung.
Stoß- und schwingungsdämpfender Stahleinsatz für Tellerstellfuß D80. Bei Verwendung in Verbindung mit Tellerstellfuß mit Stahlteller D80, rostfrei kann Ableitung elektrostatischer Ladungen über Dämpungseinsatz D80 erfolgen.
Lenkrolle mit Polyamidgehäuse und Zwillingsbereifung, lässt sich einfach über die Gewindebohrung stirnseitig im Profil verankern und bietet eine einfache und wendige Lösung für gewichtsreduzierte Anwendungen.
Antistatische Lenkrolle nach DIN EN 12530 mit Stahlblechgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.
Antistatische Bockrolle mit Stahlblechgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.
Reinraumtaugliche Lenkrolle aus rostgeschütztem Stahlgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.
Antistatische sowie reinraumtaugliche Lenkrolle nach DIN EN 12530 aus rostgeschütztem Stahlgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.
Transportlenkrolle mit Stahlblechgehäuse und kleinem Raddurchmesser ist für schwere Lasten bis zu 150 kg pro Rolle ausgelegt und aufgrund hochbelastbarer Kugellager sehr langlebig.