Menu

Fußplatte 12 mit Schrauben

von Item   |   mehr Bodenelemente

Drucken
Stabile Befestigungsplatte sowie Zylinderschrauben zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen und anderen Elementen. Fußplatte eignet sich auch als Profilabschluss und lässt sich stirnseitig in Kernbohrung oder seitlich an Profilnut verschrauben.
Vorteile/Ausführungen
  • zentrale Gewindebohrung zur Aufnahme von Rollen, Stellfüßen
  • optisch ansprechender sauberer Profilabschluss
  • beugt Verschmutzung vor, schützt vor Verletzungen

Anwendungen/Hinweise
  • bei Verschraubung in Profilkernbohrung muss Gewinde eingebracht werden
  • bei Verschraubung in Nut ist passender Nutenstein sowie Zylinderschraube erhältlich

Material
  • Platte Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
  • Befestigungsmaterial Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • inkl. 2 bzw. 4 Zylinderschrauben DIN 7984 und Scheiben DIN 433 je nach Befestigungsbohrung

Downloads

Für Sie interessant

Bodenelemente
Dazu passt
Tellerstellfuß mit Kunststoffteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß mit Kunststoffteller

Item Dazu passt

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Bodenelemente
Dazu passt
Tellerstellfuß ESD mit Kunststoffteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß ESD mit Kunststoffteller

Item Dazu passt

Antistatisch, höhenverstellbarer Stellfuß eignet sich für elektrostatisch geschützte Bereiche und gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus. Stellfuß kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Bodenelemente
Dazu passt
Tellerstellfuß mit Metallteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß mit Metallteller

Item Dazu passt

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Bodenelemente
Dazu passt
Tellerstellfuß ESD mit Stahlteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß ESD mit Stahlteller

Item Dazu passt

Antistatischer, höhenverstellbarer Stellfuß wird sehr gerne in korrosionsgefährdeten Bereichen verwendet. Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit ist er sehr gut für Tische und Vorrichtungen in ESD-gefährdeten Bereich geeignet. Tellerstellfuß kann in der Kernbohrung eines Profils...

Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...

Fußplatte | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Fußplatte

Item | Bodenelemente

Stabile Befestigungsplatte zur Aufnahme von Stellfuß, Lenkrolle und anderen Elementen. Fußplatte eignet sich auch als Profilabschluss und lässt sich stirnseitig in Kernbohrung oder seitlich an Profilnut verschrauben.

Fußplatte 8 ESD | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Fußplatte 8 ESD

Item | Bodenelemente

Stabile Befestigungsplatte zur Aufnahme von Stellfuß, Rolle und Ringschraube. Fußplatte eignet sich auch als Profilabschluss und lässt sich stirnseitig in Kernbohrung oder seitlich an Profilnut verschrauben.

Fußplatte, Schräge 45° | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Fußplatte, Schräge 45°

Item | Bodenelemente

Stabile Befestigungsplatte mit einer abgeschrägten Außenkante im 45° Winkel dient zur Aufnahme von Stellfuß, Lenkrolle und anderen Elementen. Fußplatte eignet sich auch als Profilabschluss und lässt sich stirnseitig in Kernbohrung oder seitlich an Profilnut verschrauben.

Fußplatte 8 mit Automatikverbinder, Schrauben | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Fußplatte 8 mit Automatikverbinder, Schrauben

Item | Bodenelemente

Stabile Befestigungsplatte inklusive Automatikverbinder und Zylinderschrauben und Automatikverbinder zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen und anderen Elementen. Fußplatte eignet sich sehr gut zum Bau von individuellen Tischen als Profilabschluss und lässt sich stirnseitig in Kernb...

Fußplatte 8 mit langer Gewindebohrung | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Fußplatte 8 mit langer Gewindebohrung

Item | Bodenelemente

Stabile Befestigungsplatte mit langem Gewinde um Stellfuß mit beliebig langer Gewindespindel aufzunehmen und an Profil 8 40x40 zu verschrauben.

Fußplatte 8 für Stahlprofil 8 | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Fußplatte 8 für Stahlprofil 8

Item | Bodenelemente

Stabile Befestigungsplatte zur Aufnahme von Stellfuß mit zentralem Gewinde M 8. Fußplatte wird stirnseitig in Stahlprofil 8 eingepresst und eignet sich besonders zur Aufnahme von separat bestellbaren Tellerstellfuß ESD mit Stahlteller. Fußplatte eignet sich auch als Profilabschlu...

Fußplatte 8 mit abgerundete Außenfläche | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Fußplatte 8 mit abgerundete Außenfläche

Item | Bodenelemente

Stabile Befestigungsplatte mit sanfter Rundung an der Außenfläche zur Aufnahme von Stellfuß, Lenkrolle und anderen Elementen. Fußplatte eignet sich auch als Profilabschluss und lässt sich in den 3 Profilkernbohrungen verschrauben, sorgt für sicheren Stand sowie Höhenausgleich von...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken