Menu

Bodenplatte 8 320x320 Stahl

von Item   |   mehr Bodenelemente

Drucken
Stabile Stahlplatte eignet sich sehr gut zur Verankerung von schweren Rahmen oder als belastbarer Maschinenfuß. Platte kann direkt am Boden verschraubt werden oder mit separat bestellbaren Nivellierfüßen.
Einsatzbereich
  • Rahmenbefestigung
  • Bodenbefestigung

Vorteile/Ausführungen
  • stabiler Abschluss
  • einfache Nivellierung 
  • Flächenverteilung der Last
  • Senkbohrungen

Anwendungen/Hinweise
  • für stirnseitige Verbindung an Profil 8 160x160, 8 160x160 8EN, 8 240x160 8EN, 8 320x160 möglich
  • Bodenbefestigungssätze werden durch die Bohrungen der Nivellierfüße geführt, beim Anziehen der Befestigungssätze werden zugleich Nivellierfüße in ihrer voreingestellten Lage fixiert

Material
  • Grundplatte, Schrauben Stahl verzinkt
  • Scheiben Stahl schwarz

Lieferumfang
  • Platte
  • 8 Zylinderschrauben DIN 7984
  • 4 Scheiben DIN 440-R22

Downloads

Für Sie interessant

Bodenelemente
Dazu passt
Nivellierfuß 8 D80 | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Nivellierfuß 8 D80

Item Dazu passt

Belastbarer ausgleichender Fuß zur Befestigung schwerer Ständerprofile am Boden. Gleicht leichte Bodenunebenheiten und Höhenunterschiede des Niveaus aus und wird in Kombination mit separat bestellbarer Bodenplatte 8 320x320 verwendet.

Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...

Bodenplatte 8 | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Bodenplatte 8

Item | Bodenelemente

Aluminiumplatte eignet sich sehr gut um vertikale Profile sicher am Grund zu befestigen. Durch versetztes Nutraster auf Vorder- und Rückseite können unterschiedlich große Ständerprofile in passender Position angeschraubt werden. Im Untergrund wird Bodenplatte mit Bodenankern oder...

Bodenwinkelsatz 8 | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Bodenwinkelsatz 8

Item | Bodenelemente

Stabiler Winkelsatz zur Ergänzung von item Standfüßen um Gestelle sicher am Boden zu verankern und unterstützen gleichzeitig das genaue Nivellieren.

Bodenbefestigungssatz | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Bodenbefestigungssatz

Item | Bodenelemente

Satz besteht aus Spezialschraube, Mutter, Scheibe und eignet sich sehr gut zur Wand- oder Bodenverankerung von Platten, Klemmlaschen und anderen Bauteilen. Schraubankersatz eignet sich sehr gut zur Befestigung in Beton bzw. bedingt in Naturstein mit dichtem Gefüge.

Bodenbefestigung zu Installationsprofil 160 x 80 | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Bodenbefestigung zu Installationsprofil 160 x 80

Item | Bodenelemente

Mit der Bodenbefestigung Installationsprofil 160x80 ist eine freistehende Anwendung des Installationsprofils 8 160x80 K76 möglich wie auch der Einsatz als Ständerprofil eines Schutzzauns oder als senkrechte Strebe einer Konstruktion.

Bodenbefestigung Installationssäulenprofil | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Bodenbefestigung Installationssäulenprofil

Item | Bodenelemente

Die stabile Bodenplatte sorgt für sicheren Stand der item Installationssäule. Der Fuß sollte über vier Bohrungen im Hallenboden verankert werden. Das Bodenbefestigung-Installationssäulenprofil 8 160x160 wird mit vier Schrauben direkt am Installationssäulenprofil 8 (0.0.663.39) mo...

Deckenbefestigung Installationssäulenprofil | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Deckenbefestigung Installationssäulenprofil

Item | Bodenelemente

Die Deckenbefestigung verleiht der Installationssäule noch mehr Stabilität. Sie dient zur Befestigung an der Decke und zugleich als Höhenausgleich. Das Deckenbefestigung Installationssäulenprofil besteht aus der Befestigungsplatte zur Decke und zwei U-förmigen Profilen aus Stahlb...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken