Montagehandschuhe Arbeitsschutzhandschuhe vom Fachmann kaufen
Widerstandsfähige Montagehandschuhe überzeugen im dauerhaften Gebrauch. Hier finden Sie unter anderem Schutzhandschuhe aus Leder und Baumwolle mit Beschichtungen aus Nitril, PU oder Latex, die effektiven Schutz garantieren. Testen Sie auch unsere wasserdichten Montagehandschuhe.
Synthetikhandschuh mit nitrilbeschichteter Innenhand (Nitril/wasserbasiertes PU) für trockene und schmutzige Umgebungen. Der Handschuh bietet sehr guten Schutz, ist besonders geschmeidig und sehr leicht. Hervorragendes Fingerspitzengefühl und guter Griff, ideal für Präzisionsarbe...
Nitrilschaum-beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II
Roter Polyester-Feinstrickhandschuh mit schwarzer Nitrilschaum-Beschichtung. Universalhandschuh mit Strickbund, mit hervorragendem Tastgefühl und guter Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Die rote Signalfarbe gewährleistet eine gute Sichtbarkeit der Hände. Sc...
Nitrilschaum-beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und exzellenter Beweglichkeit, sehr gut für Präzisionsarbeiten geeignet. Schutzkategorie II
Genoppter Montagehandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung für höhere Griffsicherheit und längere Standzeiten, durch hohe Flexibilität sehr guter Tragekomfort und perfekte Passform. Schutzkategorie II
Nitrilschaum-beschichteter Montagehandschuh mit hoher Flexibilität, sehr gutem Tragekomfort und perfekter Passform. Auch für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet. Schutzkategorie II
Der MaxiFlex® Elite™ setzt ganz neue Maßstäbe – er ist der leichteste voll atmungsfähige, beschichtete Handschuh am Markt, 35 % dünnere Beschichtung für effizientere Atmungsaktivität.
Schutzhandschuh mit Mikrobenschutz an hochfrequentierten Berührungspunkten mit einer antimikrobiellen Technologie und hohem Tragekomfort, gute Fingerbeweglichkeit mit Touchscreen-Kompatibilität. Schutzkategorie II
Idealer Mehrzweckhandschuh für leicht ölige bzw. trockene Arbeitsbereiche, die leichten Mechanikschutz und hohe Präzision bei der Handhabung von Objekten erfordern. Schutzkategorie II
Nahtloser Strickhandschuh aus 100 % grauem Polyamid mit Elastan und schwarzer Nitrilschaum-Beschichtung. Perfekte Ergonomie, ausgezeichneter Tragekomfort. Schutzkategorie II
Vollbeschichteter Montagehandschuh für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, flexibel und robust, gute Reißfestigkeit, optimale Griffsicherheit, keine Hautreizungen durch Nähte. Schutzkategorie II
Nitrilschaum beschichteter Handschuh aus neu entwickelten Mikrofasern, die nur 1/5 des Durchmessers eines Menschenhaares haben. Für Präzisionsarbeiten, bei denen Fingerspitzengefühl trotz Tragen eines Handschuhs nötig ist. Schutzkategorie II
Atmungsaktiver Nylon-Carbon-Strickhandschuh mit angenehmem Tragekomfort, schwarze atmungsaktive Nitrilmikroschaum-Beschichtung für hohe Griffsicherheit, für die Bedienung von Geräten mit Touchscreens geeignet. Der Handschuh ist für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet und nach E...
Leichter aber sehr robuster Mehrzweckhandschuh mit herausragender Passform, für Präzision in rauen Arbeitsbereichen. Nitrilschaum-beschichtete Innenhand mit Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4, atmungsaktiv, silikonfrei. Schutzkategorie II
Die geraute und flüssigkeitsabweisende Oberfläche gewährleistet einen sehr guten Trocken- und Nassgriff. Sicherer Sitz durch elastischen Bund und individuell einstellbaren Klettverschluss. Schutzkategorie II
Meist haben Montagehandschuhe unterschiedlich gestricktes Trägermaterial, wobei die Garnstärke, die Maschinendichte und die Beschichtung unterschiedlich sind. Etabliert sind anliegende, gestrickte, widerstandsfähige Montagehandschuhe mit Beschichtungen aus Polyurethan (PU), Nitrilschaum, glattem Nitril oder schrumpfgerautemLatex.
Welche Vorteile haben die Beschichtungen von Montagehandschuhen?
Beliebte Beschichtungen :
Beliebte Polyurethan (PU)
Vorteile: sehr dünn, ergibt ein gutes Tasgefühl, preislich attraktiv