Menu

Montagehandschuh Feinmontage, Test-Set

mehr Montagehandschuhe

Drucken

Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten Feinmontage-Handschuhe. Diese Auswahl besticht durch extreme Leichtigkeit, höchsten Tragekomfort, Schadstofffreiheit und einer Passform wie eine zweite Haut. Mit diesen Arbeitshandschuhen sind feinste Tätigkeiten mit hohem Tastgefühl möglich. Mit diesem Test-Set können Sie unterschiedliche Strick- und Materialtechnologien, sowie Beschichtungsmaterialien testen.
Schutzkategorie II


Material
  • Schutzhandschuh H-Plus Feinstrick, PU, weiß
    – Feinstrick-Handschuh mit weißer PU-Beschichtung
  • Schutzhandschuh H-Plus Feinstrick, PU, grau
    –Feinstrick-Handschuh mit weißer PU-Beschichtung
  • Schutzhandschuh H-Plus Feinstrick, PU, schwarz
    – Feinstrick-Handschuh mit weißer PU-Beschichtung
  • Schutzhandschuh HyFlex® Ultra Lite 11-618
    – gestrickter Träger aus Stretch-Nylon mit Polyurethan-Beschichtung an der Innenhand
  • Schutzhandschuh Perfect Poly® Skin
    – Strickhandschuh aus blauem Polyamid, graue Polyurethan-Beschichtung an Handfläche/Fingerspitzen, Strickbund
  • Schutzhandschuh HyFlex® 11-605
    – PU-Beschichtung auf Rundstrickfutter, Fingerspitzen beschichtet, elastischer Strickbund

Lieferumfang
  • 1 Pr. Schutzhandschuhe H-Plus Feinstrick, PU, weiß
    Norm: EN 388:2016 4131
  • 1 Pr. Schutzhandschuhe H-Plus Feinstrick, PU, grau
    Norm: EN 388:2016 4131
  • 1 Pr. Schutzhandschuhe  H-Plus Feinstrick, PU, schwarz
    Norm: EN 388:2016 4131
  • 1 Pr.Schutzhandschuhe HyFlex® Ultra Lite 11-618
    Norm: EN 388:2016 3121X
  • 1 Pr. Schutzhandschuhe Perfect Poly® Skin
    Norm: EN 388:2016 2110X
  • 1 Pr. Schutzhandschuhe HyFlex® 11-605
    Norm: EN 388:2016 003XA

EN 388:2016 Mechanische Risiken


Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Montagehandschuh Test-Set | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh Test-Set

Montagehandschuhe

Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten Montagehandschuhe. Diese Auswahl besticht durch hohen Tragekomfort, gute Haltbarkeit, Schadstofffreiheit und optimale Passform. Mit diesem Test-Set können Sie unterschiedliche Strick- und Materialtechnolog...

Aktion
Montagehandschuh Touchscreen, Test-Set | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh Touchscreen, Test-Set

Montagehandschuhe

Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten Touchscreen-Montagehandschuhe. Diese Auswahl besticht durch Leichtigkeit, hohen Tragekomfort, Schadstofffreiheit und einer optimalen Passform. Mit diesen Arbeitshandschuhen sind feinste Tätigkeiten mit hoh...

Aktion
Montagehandschuh Bau, Test-Set | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh Bau, Test-Set

Montagehandschuhe

Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten Montagehandschuhe für die Bau-Branche. Diese Auswahl besticht durch hohen Tragekomfort, gute Haltbarkeit, Schadstofffreiheit und optimale Passform. Mit diesem Test-Set können Sie unterschiedliche Materiale...

Aktion
Montagehandschuh ESD, Test-Set | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh ESD, Test-Set

Montagehandschuhe

Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten ESD Handschuhe. Diese Auswahl besticht durch Leichtigkeit, hohen Tragekomfort, Schadstofffreiheit verlässlichem Produktschutz bei sensiblen elektronischen Bauteilen. Mit diesen Arbeitshandschuhen sind fein...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken