Anti-Vibrationshandschuhe und Elektrikerhandschuhe gehören zu den Spezial-Schutzhandschuhen. Sie absorbieren Vibrationen von Werkzeugen bis zu 300 Hz bzw. isolieren bei Arbeiten unter Spannung bis zu 1.000 V. Zusätzlich bieten sie Stechschutz, Stichschutz und Schnittschutz. Mehr in unserem Ratgeber
KCL by Honeywell | Spezialhandschuhe
Isolierender Schutzhandschuh für Arbeiten in Spannungsbereichen mit sehr guter Flexibilität und gutem Tastgefühl. Schutzkategorie III
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Für Leitungsinstallateure gibt es isolierende Latexhandschuhe. Mit einer Dicke von 0,5 bis 2,9 mm gewährleisten sie zuverlässigen Schutz gegen 500 bis 36.000 Volt. Üblicherweise ist der mechanische Schutz bereits im Material enthalten und somit kein Überhandschuh erforderlich.
Sie sind speziell geeignet für elektrische Risiken und Lichtbogen.
Transportwesen, Versorgungsunternehmen und Windenergie.