Menu

Montagehandschuh Bau, Test-Set

mehr Montagehandschuhe

Drucken

Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten Montagehandschuhe für die Bau-Branche. Diese Auswahl besticht durch hohen Tragekomfort, gute Haltbarkeit, Schadstofffreiheit und optimale Passform. Mit diesem Test-Set können Sie unterschiedliche Materialen von gestrickten und genähten Handschuhen testen.
Schutzkategorie II


Material
  • Schutzhandschuh H-Plus Flex mit Noppen 
    – Nylon-Spandex-Feinstrickhandschuh mit Nitrilmikroschaum-Beschichtung
  • Schutzhandschuh ActivArmr® 52-547
    – Nitrilimprägnierung auf Jersey-Futter, mit Sicherheitsstulpe
  • Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3
    – Rindvollleder, Zeigefinger ganz aus Leder, Doppelnaht
  • Schutzhandschuh ActivArmr® Hycron® 27-805, mit Stulpe
    – getauchte Nitril-Beschichtung mit Jerseyfutter, vollbeschichtet, Sicherheitsstulpe
  • Schutzhandschuh Nitril 1350
    – Nitril-Beschichtung auf Baumwollgewebe, Handrücken teilbeschichtet, Strickbund
  • Lederhandschuh Driver REDSTAR
    – weiches 1-a-Ziegenleder, Strickbund mit Klettverschluss

Lieferumfang
  • 1 Pr. Schutzhandschuhe H-Plus Flex mit Noppen
    Norm: EN 388:2016 4131, EN 407 X1XXXX
  • 1 Pr. Schutzhandschuhe ActivArmr® 52-547
    Norm: EN 388:2016 3111B, EN 1149
  • 1 Pr. Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3
    Norm: EN 388:2016 3132
  • 1 Pr. Schutzhandschuhe ActivArmr® Hycron® 27-805, mit Stulpe
    Norm: EN 388:2016 4121B
  • 1 Pr. Schutzhandschuhe Nitril 1350
    Norm: EN 388:2016 3111
  • 1 Pr. Lederhandschuh Driver REDSTAR
    Norm: EN 388:2016 2012X

EN 388:2016 Mechanische Risiken


Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Montagehandschuh Test-Set | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh Test-Set

Montagehandschuhe

Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten Montagehandschuhe. Diese Auswahl besticht durch hohen Tragekomfort, gute Haltbarkeit, Schadstofffreiheit und optimale Passform. Mit diesem Test-Set können Sie unterschiedliche Strick- und Materialtechnolog...

Aktion
Montagehandschuh Feinmontage, Test-Set | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh Feinmontage, Test-Set

Montagehandschuhe

Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten Feinmontage-Handschuhe. Diese Auswahl besticht durch extreme Leichtigkeit, höchsten Tragekomfort, Schadstofffreiheit und einer Passform wie eine zweite Haut. Mit diesen Arbeitshandschuhen sind feinste Täti...

Aktion
Montagehandschuh Touchscreen, Test-Set | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh Touchscreen, Test-Set

Montagehandschuhe

Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten Touchscreen-Montagehandschuhe. Diese Auswahl besticht durch Leichtigkeit, hohen Tragekomfort, Schadstofffreiheit und einer optimalen Passform. Mit diesen Arbeitshandschuhen sind feinste Tätigkeiten mit hoh...

Aktion
Montagehandschuh ESD, Test-Set | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh ESD, Test-Set

Montagehandschuhe

Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten ESD Handschuhe. Diese Auswahl besticht durch Leichtigkeit, hohen Tragekomfort, Schadstofffreiheit verlässlichem Produktschutz bei sensiblen elektronischen Bauteilen. Mit diesen Arbeitshandschuhen sind fein...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken