Satz beinhaltet alle Komponenten zum Bau längenanpassbarer, ausziehbarer Streben z. B. Betriebseinrichtungen. Anschlussplatte eignet sich auch zur direkten Anbringung von Innenprofil an Anschlusskonstruktionen unterschiedlichster Art.
Die Maschinenleuchte gibt es in fünf Größen. Damit kann der hinterste Winkel oder eine große Kabine erhellt werden. Wegen der hohen Schutzart IP67 können die Leuchten auch unter extremen Bedingungen eingesetzt werden. Die sichere Befestigung erfolgt über die Systemnut 8. Ein inte...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS verfügt über Innennuten die für den Einbau einer zusätzlichen Türdichtung vorgesehen ist. Robustes Systemprofil hat ei...
Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen. Außenspannverbinder ist für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten ausgelegt und eignet sich sehr gut für rechtwinklige Aufbauten.
Bockrolle mit Stahlgehäuse und integrierter Anschraubplatte kann einfach direkt am Rahmen montiert werden. Diese dämpfende und abriebfeste Transportrolle weist eine erhöhte Tragfähigkeit auf und ist für schnelle Routenzüge geeignet.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Gewichtsreduziertes klemmbares Rahmenprofil eignet sich sehr gut zum Bau von Schutzwänden oder Ständerprofilen ohne Spalt. Werden Profil 8 80x40-180° leicht und W80x80x40 leicht kombiniert erfüllen sie die Funktion des Ständer- und Klemmprofils gleichzeitig. Zur Unterteilung von
Gegossene Acrylglasplatte verfügt über eine verschleißfeste Oberfläche und ist optisch sehr hochwertig. Acryl GS Kunststoff eignet sich besonders gut zur Einzelfertigung, für Kleinserien sowie für die Fertigung komplizierter Teile mit optisch einwandfreiem hoch belastbaren Verkle...
Doppelseitig verwendbares Behälterprofil inkl. Befestigungssatz verfügt über 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen. Aufnahmesatz passend zu Arbeitstisch E, F um Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche rechtwinklig einzuhängen und zu wechseln. Durch mehrere Behälteraufnahmeprofil...
Verbindungselement zum Verbinden zweier Profile für sanfte Übergänge in Konstruktionen. Besonders nützlich in Anwendungen wie dem Bau von FIFO-Regalen, bei denen eine ergonomische Warenentnahme gefordert ist, sowie zur Vermeidung von Verhedderungen an Lamellenvorhängen.
Item | Mechanische Antriebselemente
Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R50 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 8 befestigt. Riemenscheibe der Einheit ist entweder mit Boh...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS verfügt über integrierte Kabelkanäle wobei Innenraum des Profils X 8 120x120 K56 – XMS so geräumig ist, dass Schalter
Stabile Winkelverbindung ermöglicht kraftschlüssige, rechtwinklige Anbindung von Profilen ohne Bearbeitung bzw. dient als zusätzliche Profilverstärkung an Konstruktionen. Winkelsatz beinhaltet Befestigungsmaterial und eignet sich auch sehr gut zur Verbindung von Kabelkanälen.
Item | Mechanische Antriebselemente
Schmalste einbaufertige Lineareinheit bietet hohen Schutz bei vertikalen Bewegungen. Linearschlitten läuft auf vier abgedeckten Rollen und zwei gehärteten Führungswellen innerhalb des Profils. Zahnriemen verdeckt die beweglichen Teile in der Führungsnut und erhöht somit Arbeitssc...
Item | Mechanische Antriebselemente
Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R10 T5 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 5 befestigt. Riemenscheibe ist entweder mit Bohrung oder Vie...
Item | Mechanische Antriebselemente
Kompakte einbaufertige Lineareinheit bietet hohen Schutz bei vertikalen Bewegungen. Linearschlitten läuft auf vier abgedeckten Rollen und zwei gehärteten Führungswellen innerhalb des Profils. Zahnriemen verdeckt die beweglichen Teile in der Führungsnut und erhöht somit Arbeitssch...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!