Die energieeffizienten und sehr hellen Leuchten kombinieren modernste LED-Technologie mit Ästhetik und Sicherheit. Das Gehäuse ist staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. (IP65). Durch das Flexrohr lässt sich der Strahler in individuelle Position bringe...
Blend- und flackerfreie 36-Watt-Arbeitsplatzbeleuchtung, ist durch den praktischen Schwenkhalter einfach am Arbeitstisch zu befestigen und auszurichten. Gleichmäßige und helle Ausleuchtung von Arbeitsflächen durch Kompaktleuchtstofflampe in Verbindung mit einer Mikrolinsen-Streus...
Die Beleuchtung ist ein wesentlicher Aspekt für die Ergonomie eines Arbeitsplatzes. Mit den modernen Leuchten LED von item tragen Sie zum ermüdungsfreiem und effizienten Arbeiten bei. Ihr Lichtraster, kombiniert mit einer Diffusorscheibe, garantiert eine gleichmäßige Lichtverteil...
Leuchtensatz LED kombiniert Leuchte mit Anschlussleitung und elektrischem Transformator. Langlebige LED Leuchte lässt sich stufenlos um 360° schwenken. Diffusorscheibe sowie Mikroprismenabdeckung sorgen für gleichmäßige blendfrei Arbeitsplatzausleuchtung bis über 1.000 Lux.
Die Maschinenleuchte gibt es in fünf Größen. Damit kann der hinterste Winkel oder eine große Kabine erhellt werden. Wegen der hohen Schutzart IP67 können die Leuchten auch unter extremen Bedingungen eingesetzt werden. Die sichere Befestigung erfolgt über die Systemnut 8. Ein inte...
Die Lupe mit 150 mm Durchmesser beleuchtet mit einem Ring aus LEDs das Werkstück blendfrei. Die Lichtstärke ist auf bis zu 10 Prozent dimmbar. Das kratzfeste Lupenglas ermöglicht verzerrungsfreies Sehen. Über sechs Drehachsen und ein dreidimensionales Kopfgelenk lässt sich die Lu...
Durch Leitungen und Verteiler können mehrere LED-Leuchten von einem Ort angesteuert werden. Die Leistung des elektronischen Transformators ist passend zur Leistung der Leuchte zu wählen. Mit einer Vielzahl kompatibler Steuer- und Versorgungskomponenten konfigurieren Sie Ihre opti...