Verbindungstechnik

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Verbindungstechnik
1-18 von 18 Produkten
in Verbindungstechnik
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Verbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder D30

item | Verbindungstechnik

Die universelle 90°-Verbindung für alle Rohre, Profilrohre und Profile 6 D30. Toleranzausgleich und Kontaktierung inklusive. Die Abdeckkappen D30 R decken die Verschraubung des Verbinders ab – für einfache Reinhaltung und beste äußere Erscheinung. Je Verbinder D30 sind 2 Abdeckka...

Verbinder D30 T1 | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder D30 T1

item | Verbindungstechnik

Der Verbinder D30 T1 für dauerhaft exakte rechtwinklige Aufbauten, dieser besitzt eine integrierte, besonders belastbare Verdrehsicherung aus Aluminium

Verbinder D30 mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder D30 mit Klemmhebel Pi

item | Verbindungstechnik

Schnell verstellbarer Verbinder bestehend aus 2 Hälften und Klemmhebel Pi, dient einer schnellen Anpassung von Baugruppen. Über den Druckknopf lässt sich der Griff fixieren und entkoppeln und ist ideal für räumlich beengte Anwendungen.

Rohradapter D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Rohradapter D30

item | Verbindungstechnik

Mit dem Rohradapter werden zylindrische Rohre zum Profil! Einfach um das Rohr zusammenfügen, und schon kann die Verbindungstechnik D30 zum Einsatz kommen. Der Verbinder spannt dabei den Rohradapter und erzeugt so eine hohe Verdreh- und Rutschsicherheit. Geeignet zum Anschluss von...

Parallelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Parallelverbinder D30

item | Verbindungstechnik

Profile und Profilrohre D30 parallel verbinden – so entstehen starke Strukturen, z. B. gegen Biegung. Der Parallelverbinder ist auch geeignet zum Anschluss anderer Verbindungselemente an die Profilkontur. Die Abdeckkappen D30 F decken die Verschraubung des Verbinders ab – für ein...

Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel Pi

item | Verbindungstechnik

Schnell verstellbarer Verbinder bestehend aus 2 Hälften und Klemmhebel Pi, dient einer schnellen Anpassung von Baugruppen. Über den Druckknopf lässt sich der Griff fixieren und entkoppeln und ist ideal für räumlich beengte Anwendungen.

Klemmring D30 mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Klemmring D30 mit Klemmhebel Pi

item | Verbindungstechnik

Klemmring mit Klemmhebel Pi dient als schnell verstellbarer Anschlag auf allen Rohren bzw.  Profilrohren D30. Hub von item Gleitlagern in Karakuri-Anwendungen kann einfach angepasst werden. Über den Druckknopf lässt sich der Griff fixieren und lösen und ist ideal für räumlich bee...

Winkelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Winkelverbinder D30

item | Verbindungstechnik

Profile und Rohre D30 in beliebigem Winkel miteinander verbinden – auf Stoß oder seitlich abgehend. Das ist die Stärke des Winkelverbinders D30. Er ist universell verwendbar, dank seiner Anschlussfläche, die der Kontur der Profile D30 entspricht. So kann er mit dem Verbinder D30

Verbinder D30-45° | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder D30-45°

item | Verbindungstechnik

Die schnelle 45°-Verbindung für Rohre, Profilrohre und Profile D30 – Toleranzausgleich und Potentialausgleich inklusive! Ideal für Fachwerkkonstruktionen und Diagonalstreben zur Momentenaufnahme, einfach montiert und kostengünstig.

Kreuzverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Kreuzverbinder D30

item | Verbindungstechnik

Vormontierter, stabiler Verbinder um zwei kreuzende Profilrohre D30 im rechten Winkel zueinander zu montieren. Zweiteiliger Verbinder ermöglicht das separate Aufsetzen auf bestehende Konstruktionen um diese zu verstärken oder zu erweitern.

Kreuzverbinder D30-60 | Verbindungstechnik
angesehen
Kreuzverbinder D30-60

item | Verbindungstechnik

Vormontierter, stabiler Verbinder um zwei kreuzende Profilrohre D30 im rechten Winkel zueinander zu montieren. Zweiteiliger Verbinder ermöglicht das separate Aufsetzen auf bestehende Konstruktionen um diese zu verstärken oder zu erweitern.

Kreuzverbinder D30-70 drehbar | Verbindungstechnik
angesehen
Kreuzverbinder D30-70 drehbar

item | Verbindungstechnik

Drehbarer, stabiler Anschluss um zwei kreuzende Profilrohre D30 in beliebigem Winkel miteinander zu verbinden. Zweiteiliger, vormontierter Kreuzverbinder wird zur Versteifung bzw. Erweiterung eines Gestells verwendet.

Stoßverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Stoßverbinder D30

item | Verbindungstechnik

Die Stoßverbinder D30-30°, D30-60° und D30-90° mildern die sonst vorherrschenden rechten Winkel ab und sorgen für sanfte Übergänge. So verhindert der Stoßverbinder D30-90°, dass sich Wagen an Lamellenvorhängen in Fabrikhallen verheddern. Die abgerundeten Kanten lassen die Plastik...

Kugel-Stoßverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Kugel-Stoßverbinder D30

item | Verbindungstechnik

Der Kugel-Stoßverbinder D30 schließt Profile D30 stirnseitig in einem beliebigen Winkel zusammen. Durch die stabile Kugel im Inneren kann der Verbinder stufenlos um 180° in die gewünschte Lage gedreht und mit einer einzigen Schraube fixiert werden.

Kugelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Kugelverbinder D30

item | Verbindungstechnik

Mit dem Kugelverbinder entstehen Streben und Diagonalen in beliebigem Winkel im Handumdrehen. Eine stabile Kugel im Inneren macht es möglich. Durch sie kann der Verbinder in die gewünschte Lage gedreht und mit einer einzigen Schraube fixiert werden.

Kugel-Kreuzverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Kugel-Kreuzverbinder D30

item | Verbindungstechnik

Mit dem Kugel-Kreuzverbinder D30 können Profilrohre D30 in jeder Position beliebig positioniert werden, dadurch entsteht eine stabile Verbindung der kreuzender Streben. Eine nachträgliche Ergänzung ist möglich.

Winkelstrebe D30-90° | Verbindungstechnik
angesehen
Winkelstrebe D30-90°

item | Verbindungstechnik

Winkelstrebe D30-90° Einfache Montage Hohe Belastbarkeit Starker Halt. Die Ergänzung der 90°-Verbinder, wenn Belastungen durch Biegemomente entstehen. Die Winkelstrebe ist auch nachträglich einfach angebracht, schnell verschraubt und unterstützt die Verbindungsstelle wirkungsvoll...

Verbinder D30 innen Anschluss M6-12 | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder D30 innen Anschluss M6-12

item | Verbindungstechnik

Der Verbinder D30 innen Anschluss M6-12 lässt sich durch seinen Anschlussflansch mit allen Elementen verbinden, die mit der beiliegenden Senkschraube M6 befestigt werden können.

1-18 von 18 Produkten