Mehr Effizienz in der manuellen Produktion – das praktische Behälterprofil stellt Arbeitsmaterialien ergonomisch in Griffweite bereit. Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche werden einfach eingehängt und lassen sich rasch wechseln. Zwei unterschiedlich dicke Einhängerippen stell...
Die Behälteraufnahme dient in SystemMobilen L und T als Halterung für Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche. Die Behälter lassen sich einfach in die Rippen der Aufnahme einhängen, deren Größe auf die gängigen Systeme ausgerichtet ist. Die Behälteraufnahme wird entweder fest (F)...
Die einfachste Methode, vorkonfigurierte Arbeitstische mit Greifbehältern auszustatten. Das Behälterprofil verfügt über eine Einhängung für alle gängigen Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche. Die ergonomische Schrägstellung von 7° oder 15° erleichtert die schnelle Entnahme von...
Das Anschlagprofil 8 50x10 wird einfach in eine Nut 8 eingehängt und erzeugt so eine definierte Barriere. Damit werden Behälter sicher gehalten und ragen bei Sichtlagerkisten und Kisten mit Stapelrand soweit über, dass ein verlustfreier Übergang von Kleinmaterial in die Greifscha...
Die Lösung für Sichtlagerkisten und Behälter im Euroformat. Das Bereitstellungsprofil 8 180x50 wird einfach in eine horizontale Nut 8 eingehängt. So entsteht mit wenig Aufwand eine Fläche für Materialbehälter zur direkten Bereitstellung. Bei der symmetrischen Dopplung des Bereits...
Mit dem Greifzungenprofil 8 140x50 entsteht im Handumdrehen eine Vereinzelungsebene über die gesamte Tischbreite. Das erleichtert die Bereitstellung vieler verschiedener Kleinteile. Eine ergonomische Rippenstruktur und die optimierte Abzugskante beschleunigen jeden Pick-Vorgang.
Ordnung mit System. Alle Dinge, die nicht ständig benutzt werden, aber dennoch benötigt werden, lassen sich mit dem Aufbewahrungsprofil 8 120x60 sauber verstauen. Mit dem Einsatz der verschiebbaren Trenner schaffen Sie zusätzlich Ordnung innerhalb des durchgängigen Aluminiumprofi...
Ordnung mit System. Alle Dinge, die nicht ständig benutzt werden, aber dennoch benötigt werden, lassen sich mit dem Aufbewahrungsprofil 8 120x60 sauber verstauen. Mit dem Einsatz der verschiebbaren Trenner schaffen Sie zusätzlich Ordnung innerhalb des durchgängigen Aluminiumprofi...
Greifschale 8 ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die ergonomische Form des Entnahmerandes und der gerillte Schalenboden erleichtern das Entnehmen kleinster Bauteile. Verwendung z. B. als Vereinzelungsfläche vor Euroformatkisten, Sichtlagerkisten oder Kisten mit Stapelrand.
Antistatisch ausgerüstete Greifschale für ESD-sensible Umgebung. Die ergonomische Form des Entnahmerandes und der gerillte Schalenboden erleichtern das Entnehmen kleinster Bauteile. Verwendung z. B. als Vereinzelungsfläche vor Euroformatkisten, Sichtlagerkisten oder Kisten mit St...
Stapelbare Greifschale aufgeteilt in zwei Bereiche. Am vorderen Teil des Bevorratungsbehälters schließt sich eine integrierte Vereinzelungsfläche an, aus der Kleinteile über eine geneigte Trennwand problemlos überführt werden können. Für ein staubdichtes Verschließen und sicheres...