Halsschutz TecaWeld für Schweißmaske Speedglas™

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Produktdetails
Erweiterter Halsschutz aus flammhemmendem Stoff.
Vorteile/Ausführungen
  • Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen 
  • universell passend

Material
  • TecaWeld Spezialgewebe aus 75 % Baumwolle, 25 % Kevlar®

Downloads

Für Sie interessant

Kopfschutz TecaWeld für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfschutz TecaWeld für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Kopfbedeckung aus flammhemmendem Stoff.

Kopfschutz Baumwolle für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfschutz Baumwolle für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Flammhemmend imprägnierte Kopfbedeckung mit Gummizug für sicheren Halt.

Kopf- und Halsschutz Oma, TecaWeld für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopf- und Halsschutz Oma, TecaWeld für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Kopf- und Halsbedeckung aus flammhemmendem Stoff.

Schweißband Frottee für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband Frottee für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Weiches, dehnbares und feuchtigkeitsaufsaugendes Ersatz-Schweißband.

Schweißband Baumwolle für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband Baumwolle für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Weiches, dehnbares und feuchtigkeitsaufsaugendes Ersatz-Schweißband.

Schweißband Frottee für Schweißmaske Vizor/Fazor | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband Frottee für Schweißmaske Vizor/Fazor

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Weiches, dehnbares und feuchtigkeitsaufsaugendes Ersatz-Schweißband.

Kopfband für Schweißmaske Vizor/Fazor | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband für Schweißmaske Vizor/Fazor

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Kopfband komplett für Schweißerschutzmasken Vizor und Fazor.

Einstellband für Kopfband Atemschutzsystem Versaflo™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Einstellband für Kopfband Atemschutzsystem Versaflo™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Hinteres Kopfband-Ersatzteil für Versaflo™-Atemschutzsystem der Serie M.

Kopfband inkl. Montageset für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband inkl. Montageset für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Gut einstellbarer Kopfbügel für Kopfweiten 50–64 cm mit Ratsche für genaue Befestigung.

Montageset für Kopfband Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Montageset für Kopfband Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Linke und rechte austauschbare Ersatz-Befestigungsteile mit Pivot-Mechanismus passend für Kopfbügel Speedglas™ Serie 9100.

Automatik-Schweißfilter Speedglas™ 9100XXi | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Automatik-Schweißfilter Speedglas™ 9100XXi

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Automatik-Schweißfilter mit natural-Color-Technologie und vielen weiteren Einstellmöglichkeiten zur Entlastung der Augen. Zugelassen für alle Schweißmasken Speedglas™ Serie 9100.

Automatik-Schweißfilter Speedglas™ 9100X | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Automatik-Schweißfilter Speedglas™ 9100X

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Automatik-Schweißfilter mit vielen Einstellmöglichkeiten zur Entlastung der Augen. Zugelassen für alle Schweißmasken Speedglas™ Serie 9100.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen