Unsere Gesichtsschutzschirme oder Gesichtsschutz-Visiere schützen Sie unter anderem vor Gefahren wie herumfliegenden Teilen oder Chemikalienspritzern. Entdecken Sie hier unsere große Auswahl an Visieren. Außerdem bieten wir Kombiprodukte z. B. aus Gehörschutz und Visier.
Extrem leichte Kopfhalterung mit verstellbarem Gummiband und Drehverschluss für individuelle Anpassung. Hoher Tragekomfort bei längerer Einsatzdauer, leichter Scheibenwechsel, stufenlos arretierbare Scheibe. Ideal für den Einsatz gegen mechanische Risiken, z. B. durch herumfliege...
Das Turboshield™-System ist ideal für Personen, die fallenden oder fliegenden Objekten, Schlageinwirkungen, Spritzern sowie UV-Strahlung ausgesetzt sind.
Das Turboshield™-System ist ideal für Mitarbeiter, die fallenden oder fliegenden Objekten, Schlageinwirkungen, Spritzern sowie UV-Strahlung ausgesetzt sind. Das Set beinhaltet die Kopfhalterung und ein klares, unbeschichtetes Turboshield™-Polycarbonat-Visier.
Belüfteter, transparenter Gesichts- und Gehörschutz zur Verwendung als Spritzschutz in der Industrie. Der Kopfbügel ist mit Schlitzen zur einfachen Befestigung der Kapselgehörschützer ausgestattet, die Kopfhalterung kann mit und ohne Kapselgehörschützer verwendet werden.
Starkes Schutzvisier zur Befestigung an die H8 Kopfhalterung bietet Schutz vor Schlägen und Flüssigkeiten. Das Gesichtsschutzvisier ergänzt die 3M™ Tuffmaster™ Kopfhalterung.
Rahmenloses, standard Gesichtsschutzvisier mit eng am Helm anliegendem doppelt schwenkbaren Scharnier für dichteren Sitz bietet Schutz vor Schlägen und Flüssigkeiten. Einfache Anbringung ohne zusätzlichen Rahmen oder Adapter.
Stahldrahtgewebe-Gesichtsschutzvisier mit eng am Helm anliegendem doppelt schwenkbaren Scharnier für dichteren Sitz bietet Schutz vor Schlägen, Flüssigkeiten und leichten Bruchstücken. Einfache Anbringung ohne zusätzlichen Rahmen oder Adapter.
Standard Gesichtsschutzvisier (Stärke 1,0 mm) für Peltor™-Gehörschutz in Kombination mit Schutzhelmen, zum Schutz vor Stößen mit niedriger Energie ist beständig gegen Kratzer.
Ultraleichtes, ergonomisch geformtes und großes Gesichtsschutzschild (nur 43 Gramm) zum Anstecken an jede Schildkappe, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.
Klappbares Gesichtsschutzvisier/Steckvisier passend für alle Helme mit seitlichen Steckslots für Kapselgehörschützer zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.
Gesichtsschutzschild/Steckvisier passend für alle Helme mit seitlichen Steckslots für Kapselgehörschützer zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.
Gesichtsschutzschild/Steckvisier passend für alle Helme mit seitlichen Steckslots für Kapselgehörschützer zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.
Gesichtsschutzschild/Steckvisier passend für alle Helme mit seitlichen Steckslots für Kapselgehörschützer zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.
Für welche Arbeiten wird ein Gesichtsschutz benötigt?
Ein Gesichtsschutz wird generell immer benötigt, wenn Gefahr für das Gesicht besteht:
in der Metallverarbeitung zum Beispiel zum Schutz gegen geschmolzenes Material und das Eindringen heißer Partikel
in der Chemieindustrie zum Schutz vor Spritzern von Chemikalien
im Baugewerbe beim Schleifen, bei der Stein- und Holzverarbeitung und beim Schweißen zusätzlich mit getönten Sichtscheiben
Wofür wird eine Schutzfolie für Visiere benötigt?
Eine Visierschutzfolie dient zum Schutz für das Polycarbonat des Visiers. Mit der Folie kann es weniger leicht verkratzt werden. Zudem kann eine abreißbare Visierfolie Kosten sparen, da das Visier selbst nicht so oft ausgetauscht werden muss.
Passt ein Visier zu allen Helmhalterungen?
Nein, Visier und Helmhalterung müssen kompatibel sein. Werden Teile von zwei unterschiedlichen Herstellern kombiniert, ist darauf zu achten, dass die sogenannten Slots beim Helm und bei der Helmhalterung zusammenpassen. Nur dann sind Helm und Helmhalterung garantiert kompatibel. Informationen zur Größe der Slots sind in der jeweiligen Produktbeschreibung zu finden. Die Kombination von Produkten eines Herstellers ist in aller Regel kein Problem.