3M | Schweißhelme, Schweißmasken
Die erste erste Schweißerschutzmaske gebogenem Automatikschweißfilter (ADF), Kopfband, Reinigungstuch und Tasche. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.
3M | Schweißhelme, Schweißmasken
Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.
3M | Schweißhelme, Schweißmasken
Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.
3M | Schweißhelme, Schweißmasken
Mit Automatikschweißfilter 9100X, extra großes Sichtfenster (170x100 mm) und Seitenfenster.
3M | Schweißhelme, Schweißmasken
Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.
3M | Schweißhelme, Schweißmasken
Schweisserschutzhelm mit leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz, automatischer Verdunkelung und zuverlässigen Augen- und Gesichtsschutz vor Strahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitig guter Sicht auf das Werkstück. Für fast alle Lichtbogenschweißverfahren durch Blendschu...
3M | Schweißhelme, Schweißmasken
Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.
3M | Schweißhelme, Schweißmasken
Ohne Automatikschweißfilter. Basishelm mit großem (104 x 170 mm) gebogenem Klarsichtvisier für gute Sicht und mit einem Kopfbügel zur Aufrüstung eines vorhandenen 3M Atemschutzsystems zu einer G5-01-Schweißmaske.
Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken
Komfortabler Schutzhelm mit vergrößertem Sichtfeld, der per Bluetooth® ein Signal in 0,00 Sekunden an den Schweisshelm sendet, sobald die Ein-Taste am Brenner betätigt wird und somit vor dem Zünden bereits schon abdunkelt, auch bei schwierigen Schweißsituationen und Fremdlichtein...
Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken
Vizor 4000 Professional mit Auswahmöglichkeit zwischen automatischem und manuellem Betriebsmodus. Nach einer einmaligen und individuellen Einstellung passt sich dieser automatisch allen anwendungsspezifischen Gegebenheiten an. Ein Echtfarbendisplay verbessert die Sicht auf das Sc...
Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken
Ein neues Seherlebniss mit Vizor 4000 Plus. Die vielfach hellere Sicht im Hellzustand und im Schleifmodus auf die Arbeitsumgebung erhöht sowohl die Sicherheit, als auch die Effizienz am Arbeitsplatz. Ein Echtfarbendisplay verbessert die Sicht auf das Schweißbad, vor schädlicher U...
Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken
Perfekter Komfort mit farbechter Sicht dank neuer Blendschutz-Kassettentechnologie, mit automatischer Abdunkelung, hoher Hitze- und Strahlungsabschirmung, permanentem UV-/IR-Strahlungsschutz, mit neuem Energiekonzept 3.000 Stunden Einsatzbereitschaft und optimalem Tragekomfort.
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Ja, alle Schweißhelme schützen permanent vor schädlicher Lichteinstrahlung.
Automatikschweißmasken verdunkeln das Sichtfeld automatisch, wodurch vor, während und nach dem Schweißen Vorteile entstehen, weil die Maske nicht laufend auf- und abgesetzt werden muss, um das Werkstück zu betrachten.
Vor dem Schweißen: Bei geschlossener Maske hat der Schweißer Sicherheit und eine klare Sicht durch den Filter. Beide Hände sind frei, die Schweißelektrode kann präzise positioniert werden.
Während des Schweißens: Nur 0,1 Millisekunden nach Zünden des Lichtbogens hat der Filter bereits auf Verdunkelung geschaltet.
Nach dem Schweißen: Nach Beendigung des Schweißvorgangs wird die Verdunkelung automatisch aufgehoben. Das Werkstück kann so unverzüglich und ohne Risiko begutachtet werden und der nächste Schweißgang vorbereitet werden.
Die Reaktionszeit von Automatikschweißhelmen beträgt 0,1 ms.