Menu

Hochleistungs-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro mit Schweißfilter G5-01/03 VC

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Schweißerschutzhelm mit TAP-Funktion, Filter und ergonomischem Kopfband, zum Schutz von Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.
Einsatzbereich
  • MMAW (Elektrode)
  • MIG-/MAG-Schweißen
  • WIG-Schweißen
  • Plasmaschweißen
  • Schleifen

Vorteile/Ausführungen
  • breites Sichtfeld
  • müheloser, schneller Wechsel durch einfaches Antippen der Maskenseite
  • Adapter für einfache, schnelle Befestigung am Schutzhelm
  • großflächige Kopfabdeckung
  • leicht verstellbares Kopfband
  • variable Farbtechnologie mit drei wählbaren Farbtönen in der Dunkelheit für noch bessere Sicht
  • Farbton passt sich an
  • schneller Wechsel zwischen Schleifen, Trennen, Schweißen mit nur einmal Tippen
  • einfaches Antippen, selbst mit Handschuhen
  • helle, klare, realistische Sicht durch mehr Kontrast, natürliche Farben 
  • Bluetooth®-Verbindung
  • mit Auto-ON

Technische Daten
  • Hellstufe
3
  • Dunkelstufen
8 bis 14
  • Batterielebensdauer
1.500 h bis 2.000 h
  • UV-/IR-Schutz (permanent)
14

Downloads

Für Sie interessant

Kopfschutz, schwer entflammbar 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Kopfschutz, schwer entflammbar 3M™ Speedglas™

3M Zubehör

Schwer entflammbare, angenehme Oberkopfbedeckung zum Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen, passend für Hochleistungs-Schweißmasken.

Kopf- und Halsschutz, schwer entflammbar 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Kopf- und Halsschutz, schwer entflammbar 3M™ Speedglas™

3M Zubehör

Schwer entflammbare, angenehme Kopf- und Halsbedeckung aus flammhemmendem Stoff zum Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen, passend für Hochleistungs-Schweißmasken.

Halsschutz, schwer entflammbar 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Halsschutz, schwer entflammbar 3M™ Speedglas™

3M Zubehör

Ersatzteil, schwer entflammbarer, starrer Halsschutz für mehr Sicherheit und Komfort bei Schweiß- und Schleifarbeiten, passend für Hochleistungs-Schweißmaske.

Kopf- und Halsschutz OMA, flammhemmend 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Kopf- und Halsschutz OMA, flammhemmend 3M™ Speedglas™

3M Zubehör

Angenehme Kopf- und Halsbedeckung aus flammhemmendem Stoff zum Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen für Schweißmasken.

Halsschutz 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Halsschutz 3M™ Speedglas™

3M Zubehör

Starre Halsbedeckung aus Kunststoff für mehr Sicherheit zum Schutz bei Schweiß- und Schleifarbeiten, passend für Hochleistungs-Schweißmasken.

Vergrößerungslinse 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Vergrößerungslinse 3M™ Speedglas™

3M Zubehör

Leicht einsetzbares Vergrößerungsglas für nicht gut sichtbare und genaue Schweißnähte.

Halterung für Vergrößerungslinse 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Halterung für Vergrößerungslinse 3M™ Speedglas™

3M Zubehör

Mühelose und sicher Befestigung der Vergrößerungslinse an der Schweißmaske.

Schweißband Stoff 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Schweißband Stoff 3M™ Speedglas™

3M Zubehör

Weiches, angenehmes und feuchtigkeitsaufsaugendes Ersatz-Schweißband für Schweißmasken.

Schweißband Leder 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Schweißband Leder 3M™ Speedglas™

3M Zubehör

Weiches, angenehmes Ersatz-Schweißband für Schweißmasken.

Äußere Vorsatzscheibe 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Äußere Vorsatzscheibe 3M™ Speedglas™

3M Zubehör

Ersatzscheibe für Schweißmasken zum Austausch bei Lochfraß und Kratzern zur Gewährleistung höchstmöglicher Sicherheit und Komfort des Trägers.

Innere Vorsatzscheibe 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Innere Vorsatzscheibe 3M™ Speedglas™

3M Zubehör

Ersatzscheibe, schützt die innere Oberfläche des Filters vor Funken und Spritzern passend für Schweißerschutzmasken Speedglas™.

Polsterteil 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Polsterteil 3M™ Speedglas™

3M Zubehör

Ersatzteil Kopfbügel-Polsterteil für Kopfauflage.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken