Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® 950

mehr in Hitzeschutzhandschuhe | mehr von

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® 950

Mehr in Hitzeschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Hervorragende Wärmeisolierung und Reduzierung von statischer Aufladung durch Para-Aramid/Karbon Mischgewebe, beidseitig tragbar.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Metallherstellung und Verarbeitung
  • Großbäckereien
  • Werkzeugwechsel an heißen Maschinen
  • Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke
  • Raffinerien, Lanzen ziehen
  • alle Bereiche mit trockener Kontakthitze
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Schnittfestigkeit, gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling, auch bei hohen Temperaturen
  • hitzebeständig bis +350 °C
Material
  • Para-Aramid/Karbon, Baumwolle, schwerer Strick, mit Strickbund

Kontakt mit Lebensmitteln


Für Sie interessant


Hitzeschutzhandschuh Crusader Flex® | Hitzeschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Hitzeschutzhandschuhe

Hohe Hitzebeständigkeit, Rundumschutz für Hand und Handgelenk, extrem dauerhaft, gute Beweglichkeit und Griffsicherheit, hervorragende Schnitt-,...

Detailansicht

Hitzeschutzhandschuh Thermoplus® 955 | Hitzeschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Hitzeschutzhandschuhe

Gute mechanische Belastbarkeit bei Hitze bis +100 °C, hervorragende Feinfühligkeit durch ergonomische Passform. Schutzkategorie III

Detailansicht

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® L 954 | Hitzeschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Hitzeschutzhandschuhe

Beidseitig tragbarer 5-Finger-Handschuh mit guter Wärmeisolierung, hoher Schnittfestigkeit, guter und enger Passform für exaktes und gutes Handl...

Detailansicht

Hitzeschutzhandschuh Kevlar®-Filz 628510 | Hitzeschutzhandschuhe

mehr Hitzeschutzhandschuhe

5-Finger-Hitzeschutzhandschuh mit Wollzwischenfutter. Schutzkategorie III

Detailansicht

Hitzeschutzhandschuh Kevlar®-Gewebe 628378/628478 | Hitzeschutzhandschuhe

mehr Hitzeschutzhandschuhe

5-Finger-Hitzeschutzhandschuh mit Molton-Baumwollfutter. Schutzkategorie III

Detailansicht