Menu

Anwärmgerät HEATER50 BASIC

von Schaeffler   |   mehr Montageprodukte, Wartungsprodukte

Drucken
Induktives Tischgerät mit Zeit- und Temperatursteuerung zum sicheren und wirtschaftlichen Anwärmen kleiner Wälzlager und kleiner ringförmiger, ferromagnetischer Stahlteile. Anwärmgerät Basic eignet sich besonders für raue Umgebungsbedingungen. Es können auch abgedichtete, gefettete Wälzlager gleichmäßig und kontrolliert angewärmt werden.
Einsatzbereich
  • Innenring von Nadel- und Zylinderrollenlager
  • Werkstücke und Bauteile mit zylindrischer Bohrung
  • Serienmontage identischer Wälzlager
  • zylindrischer lagersitz mit fester Passung auf Welle oder Gehäuse
  • stark verschmutzte Umgebungen
  • staubige Umgebungen

Vorteile/Ausführungen
  • sehr robust
  • einfache Handhabung
  • ölbeständige, staub- und wasserdichte Folientastatur
  • 2 Anwärmverfahren wählbar:
    – Zeitmodus, ideal für Serienmontage, Aufwärmzeit muss bekannt sein
    – Temperaturmodus, für kontrollierte Erwärmung oder Warmhalten von Werkstücken auf gewünschter Temperatur ohne Schädigung

Anwendungen/Hinweise
  • ausreichende Aufweitung bei Temperaturdifferenz von +80 °C bis +100 °C
  • Anwärmtemperatur bei Wälzlagern darf +120 °C sowie bei Präzisionslager 70 °C nicht übersteigen
  • Abmessungen sowie max. Masse müssen eingehalten werden
  • Befettung der Leistenauflagefläche nötig um Verschleiß und Vibrationen zu vermeiden
  • für Gerätetransport wird ein Gabelstapler benötigt
  • Achtung: Starkes elektromagnetisches Feld, Personen mit Herzschrittmacher müssen den Gefahrenbereich meiden.
  • CE-Zertifizierung

Technische Daten
  • Umgebungstemperatur
0–50 °C
  • Umgebungsluftfeuchtigkeit nicht-kondensierend
5–90 °C
  • Anwärmtemperatur max.

240 °C (464 °F) nicht länger als 1/2 h

  • Temperaturmessung
einfach
  • Masse max. Bauteil, Wälzlager
50 kg
  • Höhe max. Bauteil
130 mm
  • Innen-Ø min. Bauteil

10 mm, Auflageleiste HEATER50.YOKE-10

  • Außen-Ø max. Bauteil
400 mm
  • Abmessung u-förmiger Kern
40 x 50 mm

Lieferumfang
  • Tischgerät
  • Temperaturfühler HEATER.MPROBE-20-200
  • Auflageleiste HEATER50.YOKE-10
  • Auflageleiste HEATER50.YOKE-20
  • Auflageleiste HEATER50.YOKE-65
  • Dose mit säurefestem Kontaktflächenfett
  • hitzebeständige Handschuhe

Downloads

Für Sie interessant

Auflageleiste für Anwärmgerät HEATER BASIC und SMART | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Auflageleiste für Anwärmgerät HEATER BASIC und SMART

Schaeffler Zubehör

Geschliffenes Auflagejoch zum Aufhängen, Erwärmen von Werkstücken in Verbindung mit Anwärmgerät HEATER BASIC oder HEATER SMART.

Mehrzweckfett MULTI3 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Mehrzweckfett MULTI3

Schaeffler Dazu passt

Universalfett sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Transport- und Montagewerkzeug | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Transport- und Montagewerkzeug

Schaeffler Dazu passt

Hilfsmittel für Transport, Lagerung und Montage von mittelgroßen und großen Wälzlagern. Auch zum Aufwärmen der Lager vor der eigentlichen Montage geeignet.

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® 950 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® 950

Honeywell KCL Dazu passt

Hervorragende Wärmeisolierung und Reduzierung von statischer Aufladung durch Para-Aramid/Carbon-Mischgewebe, beidseitig tragbar. Schutzkategorie III

Anwärmgerät HEATER50 SMART | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Anwärmgerät HEATER50 SMART

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Induktives Tischgerät mit Delta-T-Steuerung zum sicheren und wirtschaftlichen Anwärmen kleinerer Wälzlager und kleinerer ringförmiger, ferromagnetischer Stahlteile. Es können auch abgedichtete, gefettete Wälzlager gleichmäßig und kontrolliert angewärmt werden.

Anwärmgerät HEATER100 SMART | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Anwärmgerät HEATER100 SMART

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Induktives Tischgerät mit Delta-T-Steuerung zum sicheren und wirtschaftlichen Anwärmen kleinerer Wälzlager und kleinerer ringförmiger, ferromagnetischer Stahlteile. Es können auch abgedichtete, gefettete Wälzlager gleichmäßig und kontrolliert angewärmt werden.

Anwärmgerät HEATER150 SMART | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Anwärmgerät HEATER150 SMART

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Induktives Tischgerät mit Delta-T-Steuerung zum sicheren und wirtschaftlichen Anwärmen mittelgroßer Wälzlager und mittelgroßer ringförmiger, ferromagnetischer Stahlteile. Es können auch abgedichtete, gefettete Wälzlager gleichmäßig und kontrolliert angewärmt werden.

Anwärmgerät HEATER200 SMART | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Anwärmgerät HEATER200 SMART

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Induktives Tischgerät mit Delta-T-Steuerung zum sicheren und wirtschaftlichen Anwärmen mittelgroßer Wälzlager und mittelgroßer ringförmiger, ferromagnetischer Stahlteile. Es können auch abgedichtete, gefettete Wälzlager gleichmäßig und kontrolliert angewärmt werden.

Anwärmgerät HEATER400 SMART | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Anwärmgerät HEATER400 SMART

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Induktives Standgerät mit Delta-T-Steuerung zum sicheren und wirtschaftlichen Anwärmen größerer Wälzlager und größerer ringförmiger, ferromagnetischer Stahlteile. Es können auch abgedichtete, gefettete Wälzlager gleichmäßig und kontrolliert angewärmt werden.

Anwärmgerät HEATER600 SMART | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Anwärmgerät HEATER600 SMART

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Induktives Standgerät mit Delta-T-Steuerung zum sicheren und wirtschaftlichen Anwärmen größerer Wälzlager und größerer ringförmiger, ferromagnetischer Stahlteile. Es können auch abgedichtete, gefettete Wälzlager gleichmäßig und kontrolliert angewärmt werden.

Anwärmgerät HEATER800 SMART | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Anwärmgerät HEATER800 SMART

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Induktives Standgerät mit Delta-T-Steuerung zum sicheren und wirtschaftlichen Anwärmen großer Wälzlager und großer ringförmiger, ferromagnetischer Stahlteile. Es können auch abgedichtete, gefettete Wälzlager gleichmäßig und kontrolliert angewärmt werden.

Anwärmgerät HEATER1600 SMART | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Anwärmgerät HEATER1600 SMART

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Induktives Standgerät mit Delta-T-Steuerung zum sicheren und wirtschaftlichen Anwärmen großer Wälzlager und großer ringförmiger, ferromagnetischer Stahlteile. Es können auch abgedichtete, gefettete Wälzlager gleichmäßig und kontrolliert angewärmt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken