Chemikalienschutzhandschuh Vchem Shield

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Vchem Shield

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
PVC-Handschuh für grobe Arbeiten im Umgang mit verschiedensten Chemikalien.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Baugewerbe, gewerbliche Industrie
  • Land- und Forstwirtschaft
  • Haushalt und Garten
  • Lebensmittelverarbeitung
Vorteile/Ausführungen
  • öl- und fettbeständig
  • Actifresh®-behandelt
  • flüssigkeitsdicht (AQL 0,65)
  • Wandstärke: +/– 1,2 mm
Anwendungen/Hinweise
  • nicht empfohlen bei hochätzenden Säuren
Material
  • PVC-getaucht, mit Trikotfutter

Mechanische Risiken DIN EN 388Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Multiplus 40 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Exzellente Festigkeit gegen viele Chemikalien, einschließlich Öl, Benzin und Nebenprodukten sowie Laugen und Säuren. Schutzkategorie III

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh PVA® 15-554 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzhandschuh für den Umgang mit aggressiven organischen Lösungsmitteln. Reagiert nahezu überhaupt nicht mit aromatischen und chlorinierten Lö...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Oil Resistant 690 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Undurchlässiger, geschmeidiger Chemikalienschutzhandschuh mit guter mechanischer Festigkeit, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung. Schu...

Detailansicht