Chemikalienschutzhandschuh Oil Resistant

von Showa™   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Produktdetails
Undurchlässiger, geschmeidiger Chemikalienschutzhandschuh mit guter mechanischer Festigkeit, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung. Schutz des ganzen Arms.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Automobilbau
  • Hüttenwesen

Vorteile/Ausführungen
  • sicheres Ergreifen von Objekten durch komplett angeraute Oberfläche
  • guter Tragekomfort bei langem Tragen
  • antibakteriell und geruchsabweisend behandelt
  • Wandstärke: ±1,3 mm

Technische Daten
  • Typ 690 mit Öse zur Belüftung und zum Aufhängen

Material
  • nahtloses Baumwollstrickgewebe mit PVC-Beschichtung, angeraut, angesetzte Stulpe - verschweißt

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374:2003Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374:2003


Downloads

Für Sie interessant

Chemikalienschutzhandschuh VChem SHIELD | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh VChem SHIELD

J. Staffl Arbeitsschutz | Chemikalienschutzhandschuhe

PVC-Handschuh für grobe Arbeiten im Umgang mit verschiedensten Chemikalien. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh Tychem® PV350 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Tychem® PV350

Tychem | Chemikalienschutzhandschuhe

Langlebiger PVC-Schutzhandschuh mit Baumwollfutter und rauer Oberfläche für Arbeiten mit verschiedensten Chemikalien. Schutzkategorie III

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Marina Spiegel
Einfach da.
Allgemeine Anfrage an Marina Spiegel
Kundenberaterin Online-Shop
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2115
Marina Spiegel
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen