Menu

Vollmaske X-plore® 6300

von Dräger   |   mehr Vollmasken

Drucken
Zuverlässige Einfilter-Atemschutzmaske mit großer, breiter Sichtscheibe und Standard-Rundgewinde-Anschluss Rd40 nach EN 148-1, zur einfachen Anbringung von Filtern zum Schutz gegen Staub und Partikel. Die 5-Punkt-Kopfbänderung sorgt für ein leichtes und schnelles Anlegen der Maske. Kombinierbar mit dem umfangreichen Filterprogramm Dräger X-plore® Rd40 für mehr Flexibilität.
Vorteile/Ausführungen
  • große Panorama-Sichtscheibe, verzerrungsfreie Sicht mit 180°-Weitwinkel
  • Maskenkörper mit Doppel-Dichtrahmen und dreifacher Dichtlinie für bequemen, dichten Sitz
  • schnelles Auf- und Absetzen der Maske durch 5-Punkt-Bebänderung
  • intelligentes Belüftungssystem mit separater Innenmaske verhindert das Beschlagen des Sichtfeldes
  • genormtes Standard-Rundgewinde nach EN 148-1 mit Ø 40 mm

Anwendungen/Hinweise
  • zur Verwendung mit Filtern sowie Gebläsefilter- oder Druckluftschlauchgeräten
  • für Atemschutzmasken aller Herstellermarken mit Rd40-Anschluss geeignet

Material
  • Maskenkörper aus EPDM
  • Anschlussstück aus robustem Kunststoff mit Ein- und Ausatemventil
  • Sichtscheibe aus kratzfestem Plexiglas (PMMA)

Downloads

Für Sie interessant

Tragedose Wikov V | Aufbewahrung, Reinigung von Atemschutz
angesehen
Gekauft
Tragedose Wikov V

Dräger Zubehör

Passend zur ständigen Bereithaltung der Dräger x-plore und Panorama Nova Vollmasken, mit verstellbarer Bänderung.

Atemschutzfilter
Dazu passt
Gasfilter X-plore® Rd40 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Gasfilter X-plore® Rd40

Dräger Dazu passt

Atemschutzfilter mit genormtem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Halb- und Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioaktive...

Vollmaske SR 200 | Vollmasken
angesehen
Gekauft
Vollmaske SR 200

Sundström | Vollmasken

Maske mit großem Sichtfeld, mit drei Einatem- und zwei äußerst geringen Atemwiderstand-Ausatemventilen, Ventilkappen mit Abschirmern zum Schutz gegen Staub und Partikel, auch für Lebensmittel. Die einfach verstellbaren Tragebänder sorgen für eine bequeme und sichere Einstellung.

Vollmaske Serie 6000 | Vollmasken
angesehen
Gekauft
Vollmaske Serie 6000

3M | Vollmasken

Wiederverwendbare, benutzerfreundliche Vollmaske mit großer Sichtscheibe, Bajonett-Filteranschluss zur einfachen Anbringung von Filtern, bietet Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren 4-Punkt-Kopfbebänderung und Nackenriemen sorgen für einen bequemen und optima...

Vollmaske Serie Secure Click™ FF-800 | Vollmasken
angesehen
Gekauft
Vollmaske Serie Secure Click™ FF-800

3M | Vollmasken

Wiederverwendbare Vollmaske mit Sprechmembran, großer Sichtscheibe und einzigartige Filterverbindung durch einfaches Einrasten von Filtern. Die einstellbare Kopfbebänderung bietet angenehmen Dichtschutz. Kombinierbar mit einer Vielzahl verschiedener Filteroptionen zum Schutz gege...

Vollmaske AUER 3S | Vollmasken
angesehen
Gekauft
Vollmaske AUER 3S

MSA | Vollmasken

Bewährte Vollmaske mit Standard-Gewindeanschluss M 45, großem Sichtfeld, Ausatemventil mit geringerem Atemwiderstand. Die weiche und komfortable Maske mit breitem Dichtrahmen und tiefer Kinntasche bietet optimalen und sicheren Tragekomfort.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken