Atemschutz-Halbmasken bieten wirkungsvollen Schutz vor Gasen und Dämpfen. Je nachdem, welcher Filter im Maskenkörper der Atemschutzmaske eingebaut ist, erreichen sie unterschiedliche Schutzstufen. Das Halbmasken-Sortiment von Haberkorn zeichnet sich vor allem durch einen optimalen Tragekomfort und eine hohe Trageakzeptanz aus. Mehr in unserem Ratgeber
Halbmaske mit einfach verstellbaren Tragebändern, zwei äußerst geringen Atemwiderstand-Ausatemventilen und Ventilkappen mit Abschirmer welche die Ausatemmembrane schützen. Auch für Lebensmittel geeignet. Als Kombinationsmaske in Verbindung mit Druckluftzusatz SR 307 verwendbar.
Halbmaske mit einfach verstellbaren Tragebändern, zwei äußerst geringen Atemwiderstand-Ausatemventilen und Ventilkappen mit Abschirmer welche die Ausatemmembrane schützen. Auch für Lebensmittel geeignet. Als Kombinationsmaske in Verbindung mit Druckluftzusatz SR 307 verwendbar.
3M | Halbmasken
Wartungsfreie und sofort einsatzbereite Halbmaske mit integrierten Filterelementen und verbessertem Ausatemventil für leichteres Atem. Die weiche, hautfreundliche Gesichtsabdeckung sorgt für hohen Tragekomfort.
3M | Halbmasken
Wiederverwendbare Halbmaske mit geringem Gewicht und optimalem Dichtschutz. Für einfache Handhabung und hohen Tragekomfort. Kombinierbar mit 3M™ Druckluftsystemen für zusätzlichen Komfort und Flexibilität.
3M | Halbmasken
Robuste, innovative und langlebige Atemschutzmaske aus hautfreundlichem Silikon. Die umlaufende „Drop-Down“- Bebänderung erlaubt es, die Maske in kurzen Arbeitspausen bequem vor der Brust zu tragen, anstatt sie komplett ablegen zu müssen.
3M | Halbmasken
Komfortable und zuverlässige Halbmaske mit einfach verstellbarer Kopfbebänderung sorgt per Knopfdruck für einen sicheren Dichtsitz und erleichtert das Atem mit dem 4-fach-Luftstrom-Filtersystem. Durch das Secure-Click™-System können Filter schnell korrekt verbunden werden.
3M | Halbmasken
Komfortable und zuverlässige Halbmaske mit Sprechmembran für leichtere Kommunikation während der Arbeit, einfach verstellbare Kopfbebänderung, sorgt per Knopfdruck für einen sicheren Dichtsitz, erleichtert das Atem mit dem 4-fach-Luftstrom-Filtersystem. Durch das Secure Click™ Sy...
Innovative, robuste Halbmaske mit außergewöhnlichem Komfort, hochentwickeltem Design und hoher Benutzerfreundlichkeit. Das patentierte, einteilige Kopfband gestattet dem Benutzer einen intuitiven Gebrauch und bietet höchsten Komfort und Flexibilität. Die weiche, einteilige Innenm...
3M | Halbmasken
Einsatzbereites Atemschutzkit mit wiederverwendbarer Halbmaske mit Bajonett-Klick-Anschluss, Filtersets und Filderdeckel für Gase und Dämpfe.
3M | Halbmasken
Wiederaufladbares Belüftungszubehör für die Halbmasken der Serie 4000+ für ein angenehmes Tragegefühl. Hitze und Feuchtigkeit können innerhalb der Maske per 1-Tasten Bedienung und 3-stufiger Luftstromeinstellung bequem reduziert werden.
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Die Atemluft muss bei einer partikelfiltrierenden Halbmaske erst durch mehrere Schichten von Filtermaterial strömen, bevor sie eingeatmet wird. Dieser Widerstand ist normativ geregelt. Sollte der Einatemwiderstand bei Atemschutzmasken stark erhöht sein, deutet dies auf die Erschöpfung der Partikelfilter hin. Kommt nur mehr wenig Luft durch die Atemschutzmaske, ist es möglich, dass eine Leckage aufgetreten ist.
Meistens ja, dies kann der Herstellerbeschreibung entnommen werden. Im Vergleich zu Feinstaubmasken sind Halbmasken üblicherweise keine Einwegprodukte.
Atemschutzhalbmasken umschließen Mund und Nase. Die Augenpartie bleibt ausgespart, sodass sie nicht ohne Weiteres in einer Umgebungsatmosphäre mit Schadstoffen, die eine Reizung oder Schädigung der Augen verursachen, verwendet werden können. Vollmasken schützen auch die Augen.