Atemschutzfilter Schutz vor gefährlichen Gasen, Partikeln und Dämpfen
Beim Lackieren, Schweißen, Schleifen oder Bohren können schädliche Stoffe in die Luft gelangen. Für Ihren Atemschutz bieten wir eine große Auswahl an Filtern wie Partikelfilter/Staubfilter, Gasfilter, Vorfilter für diverse Atemschutzmasken wie Halbmasken und Vollmasken von Top-Marken wie Sundström, 3M und Dräger.
Atemschutzfilter mit genormtem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Halb- und Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioaktive...
Atemschutzfilter mit spezifischem Rundgewinde-Anschluss für Dräger-Masken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gasen und Dämpfen.
Atemschutzfilter mit genormtem Standard-Rundgewinde für Atemschutzmasken aller Hersteller. Zum Schutz vor organischen bzw. anorganischen Gasen und Dämpfen, je nach erforderlichem Schutzbereich, sowie vor festen und flüssigen Partikeln.
Gas- und Kombinationsfilter in Bajonettkonstruktion können mit einer einzigen Drehbewegung eingesetzt werden. Mit allen MSA-Advantage-Masken kompatibel.
Für den Einsatz in Sundström-Halb- und -Vollmasken. Gasfilter lassen sich auf einfache Weise mit Partikelfiltern kombinieren und bieten somit zusätzlich Schutz gegen Aerosole (Partikel), z. B. beim Spritzlackieren.
Atemschutz im Handumdrehen – das kompatible System mit Bajonett-Klick-Anschluss zur einfachen Kombination mit 3M™-Halb- und Vollmasken. Mit diesem System lassen sich Wechselfilter schnell und einfach anbringen.
Partikeleinlegefilter zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Feinstaub & Nebel), zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie 3M™ Secure Click™ HF-800.
Großer (HI CAP) Partikelfilter (170 x 40 x 70 mm) zum Schutz gegen Schadstoffpartikel (Feinstaub & Nebel), kompatibel mit CleanSpace™ Atemschutzgeräten.
Kombinationsfilter (170 x 40 x 70 mm) zum Schutz gegen Schadstoffpartikel (Feinstaub & Nebel), organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe, kompatibel mit CleanSpace™ Atemschutzsystemen.
Frisches, leistungsstarkes Arbeiten mit jedem Atemzug durch den aufsetzbaren Active-Ventilator, der über USB-C aufgeladen werden kann. Passend für alle Active Valve Schutzmasken.
Gibt es Standards für die maximale Nutzungsdauer von Gasfiltern?
Generelle Standards gibt es nicht, da die Nutzungsdauer von Atemschutzfiltern je nach äußeren Umständen wie zum Beispiel Gaskonzentration, Temperatur oder äußere Luftfeuchtigkeit sowie je nach Intensität der Nutzung variiert. Jedenfalls sollten Gasfilter aber dann ausgetauscht werden, wenn sich der Geruch oder auch der Atemwiderstand verändern.
Partikel bis zu welcher Größe werden von Atemschutzfiltern entfernt?
Prinzipiell werden alle Partikelgrößen von Atemschutzfiltern entfernt, allerdings ist die Schutzwirkung unterschiedlich. Je kritischer, kleiner, gefährlicher bzw. unklarer die zu filternden Stoffe sind, desto wichtiger sind eine fundierte Arbeitsplatzevaluierung sowie die Abarbeitung nach dem STOP-Prinzip. Die Mindestleistung für kritische Bereiche ist in einer Norm für die einzelnen Filterklassen festgelegt.
Wie lange können Atemschutzfilter benutzt werden?
Neben mikrobiologischen und hygienischen Aspekten dürfen Atemschutzfilter nur bis zum Ablaufdatum verwendet werden. Bei Partikelfiltern gilt, diese spätestens bei erhöhtem Einatemwiderstand zu ersetzen, bei Gasfiltern, wenn ein Geruch feststellbar ist oder spätestens sechs Monate nach erstmaliger Öffnung.