Gas- und Kombinationsfilter für Secure Click™ Serie D8000

von 3M   |   mehr Atemschutzfilter

Drucken
Produktdetails
Schlanke Kombinationsfilter für ein gutes Sichtfeld zum Schutz vor organische Gase, Dämpfe, Partikel, anorganische und saure Gase, zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie HF-800.
Vorteile/Ausführungen
  • Filter sitzen immer korrekt, kein verdrehtes Einschrauben
  • schnelle und einfache Filtermontage, kompatibel und flexibel
  • geringes Gewicht, reduzierte Atemwiderstände

Anwendungen/Hinweise
  • Filter D8094 und D8095 enthalten einen Partikelfilter in Kombination mit einem Gase & Dämpfefilter

Technische Daten
  • organische Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C

Material
  • Polypropylen
  • Filterpapier
  • Polyester

Downloads

Für Sie interessant

Filterdeckel D701 für Secure Click™ Serie HF-800 | Atemschutzfilter
angesehen
Filterdeckel D701 für Secure Click™ Serie HF-800

3M Zubehör

Filterdeckel zur Befestigung der D7900 Partikelfeinlegefilter an D8000 Gase & Dämpfefilter der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800.

Atemfilter SR | Atemschutzfilter
angesehen
Atemfilter SR

Sundström® | Atemschutzfilter

Für den Einsatz in Sundström-Halb- und -Vollmasken. Gasfilter lassen sich auf einfache Weise mit Partikelfiltern kombinieren und bieten somit zusätzlich Schutz gegen Aerosole (Partikel), z. B. beim Spritzlackieren.

Partikelfilter SR | Atemschutzfilter
angesehen
Partikelfilter SR

Sundström® | Atemschutzfilter

Filter zum Schutz gegen alle Arten von partikelförmigen Verunreinigungen, für den Einsatz in Sundström-Halb- und -Vollmasken.

Partikelfilter für Secure Click™ Serie D3000 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikelfilter für Secure Click™ Serie D3000

3M | Atemschutzfilter

Leichte Partikelfilter zum Schutz vor Partikeln (Feinstaub & Nebel), Ozon, organischen Dämpfen & sauren Gasen, zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie HF-800.

Partikeleinlegefilter für Secure Click™ Serie D7900 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikeleinlegefilter für Secure Click™ Serie D7900

3M | Atemschutzfilter

Auswechselbare Partikeleinlegefilter zum Schutz vor Partikel (Feinstaub & Nebel), zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie HF-800.

Gas- und Kombifilter für Atemschutzmasken 3M™ Serie 6000/7000 | Atemschutzfilter
angesehen
Gas- und Kombifilter für Atemschutzmasken 3M™ Serie 6000/7000

3M | Atemschutzfilter

Atemschutz im Handumdrehen – das kompatible System mit Bajonett-Klick-Anschluss zur einfachen Kombination mit 3M™-Halb- und Vollmasken. Mit diesem System lassen sich Wechselfilter schnell und einfach anbringen.

Runder Partikelfilter für Serie 6000/7000 | Atemschutzfilter
angesehen
Runder Partikelfilter für Serie 6000/7000

3M | Atemschutzfilter

Runde Feinstaubfilter zum direkten Aufstecken mit Bajonett-Klick-Anschluss.

Trapez-Partikelfilter für Serie 6000/7000 | Atemschutzfilter
angesehen
Trapez-Partikelfilter für Serie 6000/7000

3M | Atemschutzfilter

Diese Partikelfilter können in Kombination mit Gasfiltern der Serie 6000 gemeinsam mit dem Filterdeckel 501 verwendet werden.

Filter-Nachfüllpack 5535 | Atemschutzfilter
angesehen
Filter-Nachfüllpack 5535

3M | Atemschutzfilter

3M-Nachfüllset 5535 A2P3 R für Serie 6500 und 7500.

Kombinationsfilter Advantage®, Bajonett | Atemschutzfilter
angesehen
Kombinationsfilter Advantage®, Bajonett

MSA | Atemschutzfilter

Gas- und Kombinationsfilter in Bajonettkonstruktion können mit einer einzigen Drehbewegung eingesetzt werden. Mit allen MSA-Advantage-Masken kompatibel.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen