Elektrikerhandschuh Electrosoft 2091084

von KCL by Honeywell   |   mehr Spezialhandschuhe

Drucken
Produktdetails
Isolierender Schutzhandschuh für Arbeiten in Spannungsbereichen mit sehr guter Flexibilität und gutem Tastgefühl.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Stromversorgungs- und Installationsunternehmen
  • Elektrowerkstätten der gesamten Industrie
  • Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten unter elektrischen Spannungen

Vorteile/Ausführungen
  • geschnittene Kante, anatomische Formgebung
  • bis max. 1.000 V Arbeitsspannung (Schutzklasse 0)
  • Kategorie RC (R - beständig gegen Säure, Öle, Ozon, hohe mechanische Beanspruchung, C - beständig gegen sehr niedrige Temperaturen)

Anwendungen/Hinweise
  • Der Handschuh sollte mit einem Überhandschuh aus Vollleder getragen werden, um die mechanischen Eigenschaften zu verbessern.
  • Eine Nutzung der Kombination, vollwertiger Lederhandschuh (reines Leder ohne Stoff/ohne Futter) über isolierendem Handschuh, ist  nur dann möglich, wenn die durchgeführte Gefährdungsbeurteilung dies zulässt. Es ist zu beurteilen, ob die Gefährdung, dass über die Oberfläche des Handschuhs ein Kurzschluss oder Lichtbogen eingeleitet werden kann, besteht. Sollte dies gegeben sein, ist die Kombination nicht zulässig.

Material
  • Naturlatex, lange Stulpe, glatt, ohne Rollrand

Pflegehinweise
c

EN 60903


Downloads