Auffanggurt ATEX ANTISTATIC, nach EN 361

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Auffanggurt ATEX ANTISTATIC, nach EN 361

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Antistatischer 2-Punkt-Auffanggurt für Höhenarbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen.
Einsatzbereich
  • besonders für petrochemische Umgebungen und Bergbau geeignet
Vorteile/Ausführungen
  • Auffangöse auf der Rückseite (Gurtbandverlängerung und Öse) und auf der Vorderseite (Gurtbandschlaufen)
  • abnehmbares Rückenpolster für einfacheres Anlegen
  • längenverstellbare Schulterriemen und verstellbare Beinschlaufen mit
    Automatikverschlüssen
Anwendungen/Hinweise
  • entspricht der Europäischen Richtlinie ATEX 94/9/CE gemäß EN 13463-1 und EN 13464-1
  • um eine vollständige Sicherheitslösung zu erhalten, sollte der Auffanggurt zusammen
    mit einem antistatischen Höhensicherungsgerät (z. B. Falcon) und einem geerdeten
    Anschlagpunkt verwendet werden
Material
  • Polyester-Gurte
  • Edelstahl

Für Sie interessant


Auffanggurt UNI 1 nach EN 361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggurt mit geringem Gewicht bei optimalem Tragekomfort. Qualität aus Österreich.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 2 nach EN 361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggurt in leichter, ergonomischer Bauweise.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 2 nach EN 361 mit Komfortpolsterung „Schampa“ | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

2-Punkt-Auffanggurt mit Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse und Komfortpolsterung für einfaches Anziehen...

Detailansicht

Auffanggurt euroline® UNI 3 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Klassischer 3-Punkt-Gurt mit weicher Schulterpolsterung, die das Anziehen des Gurtes erleichtert.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 3 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Klassischer 3-Punkt-Gurt mit weichem, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung für leichteres Anziehen des Gurtes. Qualität aus Österreich...

Detailansicht

Auffanggurt UNI 4 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

4-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse und großzügiger Schulterpolsterung für erleichtertes Anziehen des Gurtes. Qualität aus

Detailansicht