Abseilgeräte, Rettungsgeräte
Funktionell und einfach zu handhaben

Das sichere Abseilen ist besonders für Industriekletterer und Rettungskräfte oft wichtig. Um dabei immer vor Abstürzen geschützt zu sein, spielt das richtige Material eine große Rolle. Das gängigste Gerät zum Abseilen ist und bleibt der Abseilachter. Bei uns finden Sie aber auch andere Produkte wie beispielsweise selbstbremsende Abseilgeräte. Zusätzlich bieten wir Ihnen alles für die Rettung – von der Rettungsschlaufe über den Rettungsring bis hin zu Bergedreieck oder Rettungssitz. Entdecken Sie jetzt unsere hochwertige Abseiltechnik und Rettungsgeräte. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Abseilgeräte, Rettungsgeräte
1-12 von 12 Produkten
in Abseilgeräte, Rettungsgeräte
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Abseilgerät ELITE | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Abseilgerät ELITE

Miller® by Honeywell | Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Rettungsgerät mit 2 Karabiner für Personen denen durch Stromausfall oder sonstige nicht vorhersehbare Ereignisse der Abstieg aus Höhen nicht mehr möglich ist. Durch das Gegenseil kann mit geringem Kraftaufwand (mit der Hand) gebremst oder gestoppt werden.

Abseilgerät ELITE HUB | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Abseilgerät ELITE HUB

Miller® by Honeywell | Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Abseilgerät mit zwei Karabinern und zusätzlicher Hubfunktion, damit ein Verunfallter auch über kurze Strecken angehoben werden kann, um die Rettung zu vereinfachen.

Selbstbremsendes Abseilgerät I´D® nach EN 341/12841 C, Klasse A | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Selbstbremsendes Abseilgerät I´D® nach EN 341/12841 C, Klasse A

PETZL® | Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Selbstbremsendes Abseilgerät mit Multifunktionsgriff und Anti-Panik-Funktion.

Selbstbremsendes Abseilgerät D4 nach EN 12841C | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Selbstbremsendes Abseilgerät D4 nach EN 12841C

A.Haberkorn | Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Selbstbremsendes Abseilgerät mit einer zulässigen Nutzlast von 240 kg (2 Personen) ist ideal für die Rettung. Zudem verfügt es über eine innovative Seilklemmung, die eine präzise Kontrolle bei langsamen oder schnelle Geschwindigkeiten bietet.

Rettungsset RG30 | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Rettungsset RG30

Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Vielseitiges Rettungsset konzipiert zur Selbstrettung von erhöhten Standorten.

Abseilachter Alu | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Abseilachter Alu

A.Haberkorn | Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Abseil- und Sicherungsgerät, das vor allem beim Klettern benutzt wird, aber auch bei anderen Tätigkeiten, bei denen abgeseilt wird.

Rettungsschlaufe mit Dreieck-Sitztuch Christopherus nach EN 1498, Klasse B | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Rettungsschlaufe mit Dreieck-Sitztuch Christopherus nach EN 1498, Klasse B

A.Haberkorn | Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Mit dieser Rettungsschlaufe wird die zu rettende Person während des Rettungsvorganges in sitzender Position gehalten. Ein Gurtband läuft über den Rücken und zwei Gurtbänder zwischen den Beinen, der Körper wird dabei sicher halten.

Rettungsschlaufe mit Brustschlinge nach EN 1498 Klasse A | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Rettungsschlaufe mit Brustschlinge nach EN 1498 Klasse A

A.Haberkorn | Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Gurtband-Rettungsschlaufe mit Anschlagöse zur Rettung von Personen in hängender Position.

Aufbewahrungsbeutel für Abseilgerät ELITE/ELITE HUB | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Aufbewahrungsbeutel für Abseilgerät ELITE/ELITE HUB

Miller® by Honeywell | Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Beutel zur Aufbewahrung und zum sicheren Transport eines Abseilgerätes.

Rettungsring, zertifiziert nach SOLAS und IMO | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Rettungsring, zertifiziert nach SOLAS und IMO

Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Rettungsring mit umlaufender Griffleine und vier Reflexionsstreifen.

Rettungswurfleine für Rettungsring | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Rettungswurfleine für Rettungsring

Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Schwimmende Leine mit Nylon-Endhaken zur Befestigung an Rettungsringen.

Rettungsweste 300N nach DIN EN 399 und ISO 12402-2 | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Rettungsweste 300N nach DIN EN 399 und ISO 12402-2

Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Vollautomatikweste die sich bei Wasserkontakt innerhalb von 5 Sekunden aufbläst.

1-12 von 12 Produkten
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen