Menu

Haltegurt KS 45 UNI, nach EN 358

von A. Haberkorn   |   mehr Haltegurte, Auffanggurte

Drucken
Haltegurt mit Automatik-Verschluss und breiter, sehr komfortabler Polsterung. Qualität aus Österreich.
Einsatzbereich
  • Rückhaltesysteme
  • Arbeitsplatzpositionierungssysteme wie Besteigen von Masten

Vorteile/Ausführungen
  • 2 seitliche, klappbare Halteösen, 1 Halteösen im Rücken
  • LiSA (Life-Safety)-System, zur ständigen Kontrolle sowie zum unkomplizierten Verwalten und Dokumentieren der PSA-Produkte (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)
  • 2 Befestigungsringe für Werkzeuge, Werkzeugtasche usw.
  • vermindertes Hängenbleiben dank einklappbaren Halteösen
  • Rückenstütze/Nierenschutz mit beidseitiger Stoff-Kaschierung, ergonomisch geformt
  • Spezial-Klemmschnalle aus Aluminium, stufenlos verstellbar
  • kombinierbar mit Auffanggurt UNI 1 und UNI 2
  • robust und trotzdem extrem leicht
  • Größe stufenlos verstellbar

Anwendungen/Hinweise
  • maximale Gebrauchsdauer von 10 Jahren plus 2 Jahren Lagerdauer (Herstelldatum bis zur ersten Benutzung), die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person

Technische Daten
  • Gurtbreite
45 mm
  • Polsterbreite
85 mm
  • Temperaturbeständigkeit
–35 °C bis +40 °C

Material
  • Gurte aus Polyester, PTFE-Imprägnierung (öl-, wasser- und schmutzabweisend)
  • Beschläge aus Aluminium, Stahl
  • Nierenschutz aus Schaumstoff

Zertifizierungen

Geprüfte Qualität – GütezeichenPremium Quality


Downloads

Für Sie interessant

Auffanggurt UNI 2 Fi, nach EN 361, mit Fallindikator | Haltegurte, Auffanggurte
angesehen
Gekauft
Auffanggurt UNI 2 Fi, nach EN 361, mit Fallindikator

A. Haberkorn Zubehör von

2-Punkt-Auffanggurt mit integriertem Fallindikator, Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse. Qualität aus Österreich.

Auffanggurt UNI 1, nach EN 361 | Haltegurte, Auffanggurte
angesehen
Gekauft
Auffanggurt UNI 1, nach EN 361

A. Haberkorn Zubehör von

1-Punkt-Auffanggurt mit geringem Gewicht bei optimalem Tragekomfort. Qualität aus Österreich.

Auffanggurt UNI 2 Fi-Res, nach EN 361, mit Fallindikator und Rettungsschlaufen | Haltegurte, Auffanggurte
angesehen
Gekauft
Auffanggurt UNI 2 Fi-Res, nach EN 361, mit Fallindikator und Rettungsschlaufen

A. Haberkorn Zubehör von

2-Punkt-Auffanggurt mit integriertem Fallindikator, Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse sowie zwei Schlaufen an den Schultern zur Anwendung eines Rettungsbügels. Qualität aus Österreich.