Werkzeughalter

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Werkzeughalter

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Zum Tragen von Werkzeug, Karabiner, Steigklemme, Bandschlinge (bei Feuerwehr z. B. Schlauchträger) usw., einfach an Halte-, Auffang- oder Feuerwehrgurten zu montieren.
Anwendungen/Hinweise
Achtung:
  • Werkzeuge aus Sicherheitsgründen mit einer Schnur gegensichern!
  • Den Werkzeughalter nicht als Verbindungsmittel (Karabiner) benützen!
  • Der Werkzeughalter ist kein lasttragendes Element und keine persönliche
    Schutzausrüstung (PSA) und dient nur als Zubehör!
Technische Daten
  • max. Last Werkzeughalter groß
0,15 kN (15 kg)
  • max. Last Werkzeughalter klein
0,05 kN (5 kg)
Material
  • Polyamid (Körper), rostfreier Stahl (Draht)

Für Sie interessant


Komfortpolsterung „Schampa“ | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Nachträglich mit Klettverschlüssen auf Auffanggurt UNI 1 oder UNI 2 montierbar.

Detailansicht

Nierenschutzpolster | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Nachträglich montierbar auf Auffanggurt UNI 3, UNI 4 oder UNI 5. Wird mit drei Klettverschlüssen auf dem Bauchgurt angebracht und stabilisiert s...

Detailansicht

Hängetrauma-Entlastungsschlinge | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Wird fix am Auffanggurt befestigt und kann bei Bedarf einfach aus dem Täschchen genommen werden.

Detailansicht

Sitzbrett PODIUM | Halte- und Auffangsysteme

mehr von PETZL® | mehr Halte- und Auffangsysteme

Bestens geeignet zum langen Sitzen. Die breite Sitzfläche gewährleistet ausgezeichnete Stabilität, die hochgezogenen steifen Seiten verhindern e...

Detailansicht

Sitzbrett TRAPEZ | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Sitzbrett für mehr Komfort bei Arbeiten im Seil hängend.

Detailansicht

Sitzbrett HORAX | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Einsetzbar für den Industrieklettergurt HORAX.

Detailansicht