Vertikal schwer belastbarer Doppelschwenkarm mit ca. 695 mm Reichweite zur einfachen Montage am Arbeitstischaufsatz. Doppelschwenkarm ist über zwei Gelenke mit einem einfachen Schwenkarm verbunden und ermöglicht ein genaues Justieren, einstellen des Winkels zum Benutzer sowie ein...
Anschlussfertiger, vormontierter Doppelgelenksatz zum Bau individuell drehbarer Ausleger und Schwenkarmlösungen, ermöglicht eine größere Stützweite bzw. Tragkraft. Drehbares Gelenk hält zuverlässig die gewählte Position, ist leicht zu bewegen und lässt sich feinfühlig einstellen....
Aluminiumgehäuse bestehend aus jeweils 2 vormontierten exzentrischen oder zentrischen Bolzen, Laufrollen sowie Befestigungsmaterial. Lagereinheit im Doppelpack wird mit separat bestellbarer Schlittenplatte zum Bau von Führungsschlitten für Rollenführungen verwendet. Lagereinheite...
Universelle Befestigung für Anbaukomponenten an der Lineareinheit KGT 6 60, Lineareinheit GSF 6 60 und Linearführung 6 60 sowie als Adapter zwischen Lineareinheit und Profilen der Baureihe 6 und 8. Plattensatz verfügt über alle notwendigen Befestigungsbohrungen und Befestigungsel...
Vormontierter, stabiler Verbinder um zwei kreuzende Profilrohre D30 auch Doppel-Profilrohr im rechten Winkel zueinander zu montieren. Zweiteiliger Verbinder ermöglicht das separate Aufsetzen auf bestehende Konstruktionen um diese zu verstärken oder zu erweitern.
Installationsprofil U mit Schraubkanal für Endkappen bietet viel Platz zur Verlegung von Kabeln, Schläuchen und Steckdosenleiste mit großem Netzteil. Diese Leitungsführungskanäle sind in beliebiger Länge erhältlich und eignen sich sehr gut zur Anbringung an Arbeitstischen.
Schwenkbarer Freigaberiegel mit Befestigungssatz hält Transportkisten auf der Rollenbahn und dient der automatischen Be- und Entladung mit Shootern. Riegel bleibt trotz axialem Druck von Behältern leichtgängig und erhöht somit die Prozesssicherheit.
Item | Mechanische Antriebselemente
Bremsrolle mit vormontiertem Zahnrad und Befestigungsmaterial reguliert Bewegung von Baugruppen die mit einer Kette 1/2" verbunden sind. Verzögerung steigt mit der Geschwindigkeit und wirkt so starken Beschleunigungen von Liften in Karakuri bzw. Low Cost Anwendungen entgegen.
Trägerprofil passend zum individuellen Bau von Kanalsystem für Tischkonstruktionen aller Art. Komplette, eigenstabile Kabelwanne wird durch Bohrungen an beliebiger Position am Arbeitstisch befestigt. Je nach Arbeitsplatzverwendung kann die komplette Kabelwanne als Verlängerung od...
Item | Scharniere und Beschläge
Führungsschiene zum modularen Bau von Führungsprofilen für Rollläden. Führungsprofil und Kurvenführung 45° werden zusammen verbunden und am Trägerprofil befestigt. Dadurch entsteht eine gleichmäßige und sichere Führung für den Rollladen.
Hoch belastbare Winkelleiste mit Nutverankerung und Durchbrüchen eignet sich sehr gut zur Befestigung von Frontplatten 19", Gehäusen 19" und anderen Flächenelementen. Separat bestellbare Käfigmuttern befestigen die Leiste über die quadratischen Durchbrüche am Flächenelement.
Zur Platzierung der Werkzeuge in Reichweite, wobei die Rückholkraft des Federzuges manuell einstellbar ist. Mit verstellbarem Anschlag zur individuell Definition der Ausgangshöhe. Federzug verfügt über Kunstfaserseil, daher sehr reißfest und lässt sich einfach um kleine Rollen fü...
Frei positionierbare seitliche Reling für item Rollenbahnen, kann aufgrund unterseitiger Profilzahngeometrie D30 direkt am Profilgestell angeschlossen werden bzw. weitere Komponenten aufnehmen. Aluleiste eignet sich auch sehr gut als beidseitige Führung bei parallel laufenden Rol...
Montagesatz verfügt über Senkschraube und Nutenstein sowie Adapter bzw. Distanzblech und eignet sich gut zur Fixierung des Freigaberiegel T2 am passenden Profil. Typ 6 D30 verfügt über Adapter passend zu Rundprofil 6 D30 wobei Typ 6 mit seinem Distanzblech an Konstruktionsprofil
Universeller Verbinder um Profilrohre D30 bzw. Rohre D30 in beliebigem Winkel miteinander zu verbinden. Winkelverbinderhälften verfügen über Anschlussnut D30 und wird gerne mit separat bestellbarem Verbinder D30 und Parallelverbinder D30 kombiniert.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!