Universalhelm VERTEX® mit Dual-Kinnband, unbelüftet

von PETZL®   |   mehr Spezialhelme

Drucken
Produktdetails
Komfortabler Helm ohne Belüftungsöffnungen, mit hohem Tragekomfort, geeignet für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN), zudem bietet diese Schutz vor elektrischer Gefährdung, Metallspritzern und Flammen. Mit 6-Punkt-Textilaufhängung, geeignet für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.
Vorteile/Ausführungen
  • Centerfit-Einstellsystem mit zwei seitlichen Einstellrädchen gewährleistet, dass der Helm mittig auf dem Kopf sitzen bleibt
  • Flip-&-Fit-System für einfache Positionierung des Kopfbandes und optimalen Halt des Helms
  • Dual-Kinnband mit zwei Positionen-Clip verstellbar, für Arbeiten in der Höhe und am Boden 
  • optimaler Tragekomfort durch 6-Punkt-Textilaufhängung

Material
  • Helmschale aus hochfestem Polycarbonat

Downloads

Für Sie interessant

Helmzubehör
Zubehör
Augenschutz VIZIR für PETZL®-Helme | Helmzubehör
angesehen
Augenschutz VIZIR für PETZL®-Helme

PETZL® Zubehör

Kratzfestes Schutzvisier für Schutzhelme VERTEX® und STRATO. Das Visier ist mit EASYCLIP-System einfach und schnell anzubringen. Das getönte VIZIR SHADOW verfügt zudem über einen Sonnenschutzfilter der Schutzstufe 2,5, ist kratzfest und beschlagfrei.

Helmzubehör
Zubehör
Kopfband mit Komfortpolster für PETZL®-Helm | Helmzubehör
angesehen
Kopfband mit Komfortpolster für PETZL®-Helm

Zubehör

Kopfband mit Standard- oder saugfähigem Komfortpolster, fertig zum Einsetzen für die Schutzhelme VERTEX® und STRATO, zur Erhöhung der Lebensdauer.

Helmzubehör
Zubehör
Komfortpolster für PETZL®-Helm | Helmzubehör
angesehen
Komfortpolster für PETZL®-Helm

PETZL® Zubehör

Standard- oder saugfähiges Komfortpolster zum Anbringen am Kopfband der Schutzhelme VERTEX® und STRATO zur Erhöhung der Lebensdauer.

Schutzhelm Plasma AQ | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm Plasma AQ

KASK Safety | Spezialhelme

Leichter, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 63 cm.

Schutzhelm Granite Wind | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm Granite Wind

DeltaPlus | Spezialhelme

Belüfteter Bauhelm im Bergsteigerhelm-Stil, ohne Schirm für verbesserte vertikale Sicht, für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.

Helm für Höhenarbeit V-Gard® H1 TRIVENT, belüftet | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit V-Gard® H1 TRIVENT, belüftet

MSA | Spezialhelme

Eleganter Schutzhelm mit kurzem Schirm, Reflexionsstreifen, schwenkbarer Ratschen-Innenausstattung Fas-Trac® III (mit Ratsche vernähtes, abwaschbares PVC-Schweißband) und austauschbarem 4-Punkt-Kinnriemen mit integrierter Rettungspfeife in der Kinnriemenschnalle. Mühelos kann das...

Helm für Höhenarbeit V-Gard® H1 NOVENT, unbelüftet | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit V-Gard® H1 NOVENT, unbelüftet

MSA | Spezialhelme

Eleganter Schutzhelm mit kurzem Schirm, Reflexionsstreifen, schwenkbarer Ratschen-Innenausstattung Fas-Trac® III (mit Ratsche vernähtes, abwaschbares PVC-Schweißband) und austauschbarem 4-Punkt-Kinnriemen mit integrierter Rettungspfeife in der Kinnriemenschnalle. Mühelos kann das...

Schutzhelm SecureFit™ X5000V-CE mit Drehradverschluss | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm SecureFit™ X5000V-CE mit Drehradverschluss

3M | Spezialhelme

Belüfteter, reflektierender, UV-stabilisierter ABS-Helm mit patentierter 3M™-UVicator™-Sensoranzeige, 6-Punkt-Innenausstattung mit Drehverschluss, 4-Punkt-Kinnriemen mit Magnetverschluss und austauschbarem Schaumrahmen, integrierte Clips zur Befestigung elastischer Riemen für Bri...

Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® mit Dual-Kinnband, unbelüftet | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® mit Dual-Kinnband, unbelüftet

PETZL® | Spezialhelme

Sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN),...

Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® Hi-Viz mit Dual-Kinnband, unbelüftet | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® Hi-Viz mit Dual-Kinnband, unbelüftet

PETZL® | Spezialhelme

Hochsichtbarer und sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort, ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlas...

Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® VENT mit Dual-Kinnband, belüftet | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® VENT mit Dual-Kinnband, belüftet

PETZL® | Spezialhelme

Sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN). Geeignet für Kopfgrößen

Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® VENT Hi-Viz mit Dual-Kinnband, belüftet | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® VENT Hi-Viz mit Dual-Kinnband, belüftet

PETZL® | Spezialhelme

Hochsichtbarer und sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN). Geeig...

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen