Menu

Schutzhelm Zenith X

von Kask   |   mehr Spezialhelme

Drucken
Geschlossener und kompakter Helm mit innovativem Design und Schutz gegen elektrische Schläge, mit 4-Punkt Kinnriemen. Für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.
Einsatzbereich
  • Niederspannungsbereiche
  • Energie- und Stromversorger
  • elektrische Arbeiten
  • Schutz vor elektrischer Gefährdung, Metallspritzern und Flammen
  • Bergsteiger, Klettern
  • Baugewerbe, Industrie, Bergbau
  • petrochemische Industrie (Öl, Gas)

Vorteile/Ausführungen
  • Kinnriemen mit vier Befestigungspunkten mit Schnellverschluss und Schnellöffnung nach EN 397
  • abnehmbare Clips aus Acetat für die Befestigung von Kopflampen
  • schnell trocknende Hydrocool®-Technologie mit sehr gutem Feuchtigkeitstransport
  • außergewöhnlich weiche Textilien für mehr Komfort
  • integrierte, patentierte, selbst anpassende Passformtechnologie für schnellen und komfortablen Sitz des Helms im Nackenbereich
  • Easy-Click-System™ zur einfachen Befestigung der Zenith-Visiere
  • integrierter Schacht für die Befestigung von Gehörschutzkapseln mit 30-mm-Steckverbindung
  • einfach herausnehmbares, waschbares Front-Innenfutter

Material
  • Außenschale Polypropylen (hochdicht, stoßfest)
  • Innenschale aus Polystyrene
  • Kopfband PA, weiches Nylon
  • Kinnriemen aus Eco-Leder, waschbar
  • Verbundgewebe, integriert mit feuchtigkeitsableitenden Hydrocool®Technologie und außergewöhnlich weichen Textilien

Downloads

Für Sie interessant

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime II, H520P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime II, H520P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime III, H540P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime III, H540P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Elektriker-Schutzhelm-6 | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Elektriker-Schutzhelm-6

Voss Helme | Spezialhelme

Elektrikerhelm mit stabiler 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und Schweißband, Regenrinne und im Nacken heruntergezogener Helmschale, ohne Belüftungslöcher. Ein besonderer Schutz gegen elektrische Spannung für Kopfgrößen von 51 bis 64 cm.

Schutzhelm für Höhenarbeit V-Gard® H1 NOVENT, unbelüftet | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm für Höhenarbeit V-Gard® H1 NOVENT, unbelüftet

MSA | Spezialhelme

Schlanker Industrie- und Elektrikerhelm mit kurzem Schirm. Komfort durch Ratschen-Innenausstattung mit griffigem Drehrad und Schweißband. Mühelos kann das Zubehör mit Drucktaste an dem integrierten Schienensystem und dem Universalclip angebracht werden. Idealer Helm für Arbeiten

Elektriker-Schutzhelm STRATO® mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Elektriker-Schutzhelm STRATO® mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Sehr leichter Elektrikerhelm mit optimalem Tragekomfort ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher al...

Elektriker-Schutzhelm STRATO® HI-VIZ mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Elektriker-Schutzhelm STRATO® HI-VIZ mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Hochsichtbarer und sehr leichter Elektrikerhelm mit optimalem Tragekomfort, ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert...

Elektriker-Schutzhelm VERTEX® mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Elektriker-Schutzhelm VERTEX® mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Komfortabler Elektrikerhelm ohne Belüftungsöffnungen, mit hohem Tragekomfort, geeignet für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast hö...

Schutzhelm BOP Energy 3000 mit Drehverschluss | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm BOP Energy 3000 mit Drehverschluss

Schuberth | Spezialhelme

Industrieschutzhelm zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1.000 V oder DC 1.500 V (nach DIN EN 50 365), für Kopfgrößen 51 bis 63 cm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken