Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schutzhelm Saturno S24 mit Drehverschluss

mehr in Bauhelme, Industrieschutzhelme | mehr von

Schutzhelm Saturno S24 mit Drehverschluss

Mehr in Bauhelme, Industrieschutzhelme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Schutzhelm mit Regenrinne, heruntergezogenem Nackenteil und beidseitigen Belüftungslöcher für Kopfweiten 52 bis 62 cm.
Vorteile/Ausführungen
  • Regenrinne, Belüftung
  • seitliche Schlitze zum Befestigen von Visieren und Kapselgehörschützer
  • komfortable 4-Punkt-Innenausstattung aus Gurtband, mit praktischem Drehverschluss
  • zugelassen von –30 °C bis +50 °C
Material
  • Helmschale aus PE-Spezialkunststoff

Für Sie interessant


Dazu passt

mehr von 3M Peltor™ Dazu passt

Standardmodell für starken Lärm, zur einfachen Befestigung an Schutzhelmen.


Dazu passt

mehr von Lockweiler Dazu passt

Einfach auswechselbares Vlies-Schweißband für Terano/Saturno-Helme, schnell zu montieren.


Dazu passt

mehr von Honeywell Dazu passt

Passend für alle Supervizor-Sichtscheiben (passt auf alle Helme).


Dazu passt

mehr von Honeywell Dazu passt

Passendes Visier zu Helmhalterungen SA66, SA66M, SA660 sowie zur Kopfhalterung SB600.


mehr von JSP® | mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Der Helm EVOLite® von JSP® ist ein leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber, Visitenkartenträger und La...


mehr von Schuberth | mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfweiten von 52 bis 63 cm.