Schutzhelm Saturno S24

mehr in Bau-/Industrieschutzhelme | mehr von

Schutzhelm Saturno S24

Mehr in Bau-/Industrieschutzhelme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schutzhelm mit heruntergezogenem Nackenteil, für Kopfweiten 52 bis 62 cm.
Vorteile/Ausführungen
  • Regenrinne, Belüftung
  • seitliche Schlitze zum Befestigen von Visieren und Kapselgehörschützer
  • komfortable 4-Punkt-Innenausstattung aus Gurtband, mit praktischem Drehverschluss
  • zugelassen von –30 °C bis +50 °C
Material
  • Helmschale aus PE-Spezialkunststoff

Für Sie interessant


Dazu passt
Kapselgehörschutz Peltor™ H31P, Helmbefestigung | Gehörschutz

mehr von 3M Peltor™ Dazu passt

Standardmodell für starken Lärm, zur einfachen Befestigung an Schutzhelmen.

Detailansicht

Dazu passt
Schweißband für Terano/Saturno-Helme | Helmzubehör

mehr von Lockweiler Dazu passt

Einfach auswechselbares Vlies-Schweißband für Terano/Saturno-Helme, schnell zu montieren.

Detailansicht

Dazu passt
Helmhalterung SA66 | Gesichtsschutz

mehr von Honeywell Dazu passt

Passend für alle Supervizor-Sichtscheiben (passt auf alle Helme).

Detailansicht

Dazu passt
Supervizor-Sichtscheibe | Gesichtsschutz

mehr von Honeywell Dazu passt

Passendes Visier zu Helmhalterungen SA66, SA66M, SA660 sowie zur Kopfhalterung SB600.

Detailansicht

Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger | Bau-/Industrieschutzhelme

mehr von JSP® | mehr Bau-/Industrieschutzhelme

Der Helm EVOLite® von JSP® ist ein leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in silber, Visitenkartenträger und La...

Detailansicht

Schutzhelm Baumeister 80 | Bau-/Industrieschutzhelme

mehr von Schuberth | mehr Bau-/Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfweiten 52 bis 63 cm.

Detailansicht