Handhygienegel Deb® InstantGEL Complete, unparfümiert

von SC Johnson Professional   |   mehr Händehygiene

Drucken
Produktdetails
Alkoholhaltiges Desinfektionsmittel für mikrobielle Verschmutzungen und öffentliche Bereiche, in denen ein besonderes Maß an Handhygiene erforderlich ist.
Einsatzbereich
  • ideal für öffentliche Einrichtungen wie z. B. Kantinen, Büros, Empfangsräume, Eingangshallen und Pausenräume
  • zur Anwendung unter Latex-, Vinyl- und Nitrilhandschuhen geeignet
  • geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelbranche

Vorteile/Ausführungen
  • mit natürlichem Hamamelis-Extrakt, gegen Hauterweichung beim Tragen von Handschuhen
  • angenehm erfrischende Wirkung, vermindert Fremdgerüche auf der Haut
  • patentierte Formulierung, unparfümiert
  • Keimreduktion: 99,999 %
  • HACCP-bewertet, VAH-gelistet, geprüft u. a. nach DIN EN 1500
  • Anwendung ohne Wasser
  • silikon- und farbstofffrei

Anwendungen/Hinweise
  • bakterizid nach EN 1500, EN 1276, EN 13727
  • levurozid nach EN 1650, EN 13624
  • mykobakterizid nach EN 14348
  • viruzid nach EN 14476

Einfach Nachhaltiger


Downloads

Für Sie interessant

Handdesinfektionsschaum Deb InstantFOAM® Complete, unparfümiert | Händehygiene
angesehen
Handdesinfektionsschaum Deb InstantFOAM® Complete, unparfümiert

SC Johnson Professional | Händehygiene

Handschuhkompatibles Schaum-Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis mit Breitbandwirkung. Desinfektionsspender zur Verwendung ohne Wasser, zur Abtötung von 99,999 % der häufigsten Keime.

Handhygienegel Stokosept® protect, unparfümiert | Händehygiene
angesehen
Handhygienegel Stokosept® protect, unparfümiert

SC Johnson Professional | Händehygiene

Gel-Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis für hygienesensible Bereiche bzw. Bereiche, in denen ein höheres Maß an Hygiene notwendig ist.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen