Textilhandschuh Trikot blau

mehr in Textilhandschuhe | mehr von

Textilhandschuh Trikot blau

Mehr in Textilhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Strickhandschuh, dehnbar, gute Passform, strapazierfähig.
Schutzkategorie II
Material
  • Innenseite 100 % Baumwolle, Außenseite Nylon-Stoff

Mechanische Risiken DIN EN 388


Für Sie interessant


Textilhandschuh 1197, weiß | Textilhandschuhe

mehr Textilhandschuhe

Trikothandschuh in schwerer Ausführung, gebleicht, Innenhand und Daumen gedoppelt.

Detailansicht

Textilhandschuh Trikot weiß | Textilhandschuhe

mehr von J. Staffl Arbeitsschutz | mehr Textilhandschuhe

Trikothandschuh mit Fingerschichtel, einseitig tragbar.

Detailansicht

Textilhandschuh Damen/Herren, Trikot gebleicht | Textilhandschuhe

mehr von J. Staffl Arbeitsschutz | mehr Textilhandschuhe

Trikothandschuh aus Baumwoll-Gewirk, gebleicht.

Detailansicht

Textilhandschuh Baumwoll-Trikot natur | Textilhandschuhe

mehr Textilhandschuhe

Besonders geeignet zum Tragen unter Latexhandschuhen. Schutzkategorie I

Detailansicht

Textilhandschuh Nylon Heavy | Textilhandschuhe

mehr von J. Staffl Arbeitsschutz | mehr Textilhandschuhe

Mit Fingerschichtel, verringert Fussel- und Staubbildung, hoher Tragekomfort.

Detailansicht

Textilhandschuh Baumwoll/Polyester mit Noppen | Textilhandschuhe

mehr Textilhandschuhe

Strickhandschuh mit guter Passform, sehr griffsicher und rutschfest, beidseitig tragbar. Schutzkategorie I

Detailansicht