Schnittschutzhandschuh Metalfit

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh Metalfit

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Nahtloser Strickhandschuh mit grauer Clean-PU-Beschichtung, ausgezeichnete Festigkeit gegen Schnitt und Abrieb, Nahtverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger - erhöht die Lebensdauer des Handschuhs, gute Bewegungsfreiheit.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Automobil- und Zulieferindustrie
  • Metall-, Glas- und Kunststoffindustrie
  • Maschinenbau
  • Montagearbeiten
  • Vulkanisation
Material
  • Trägermaterial 100 % „High Density Polyethylen“, rostfreie Stahlfaser,
    100 % schwarze, texturierte Polyamid-Seide
  • graue Clean-PU-Beschichtung auf der Handfläche und am Ende der Finger,
    elastischer Strickbund

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013


Für Sie interessant


Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8808 INFINITY™ | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Schnittschutzhandschuhe

Dreiviertel-beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Der Handschuh verfügt

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh H-Plus Neon | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh aus Spezialfaser, sehr guter Tragekomfort, gute Flexibilität und hohe Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Blade X5 H-Plus PU | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Tastgefühl. Schutzkate...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Blade X5 1442 Nitril | Schnittschutzhandschuhe

mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorragender Nass- und Trockengriff, sehr gute Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh MaxiCut Dry 470 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von ATG® | mehr Schnittschutzhandschuhe

Patentierte Micro-Foam-Beschichtung für ein Höchstmaß an Flexibilität und Tastgefühl, Kombination aus Polyethylen, Nylon und Glas für maximale S...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Maxi Cut® Ultra™ 3445-DT | Schnittschutzhandschuhe

mehr von ATG® | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit 360° Atmungsaktivität durch die einzigartige, patentierte AirTech®-Plattform, die zusammen mit ErgoTech® für maximale...

Detailansicht