Schnittschutzhandschuh FUNCTION Protect MS

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh FUNCTION Protect MS

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Gefütterter Arbeitshandschuh aus einer Vollleder-Textil-Kombination, mit hohem Tragekomfort und professionellem Schnittschutz.
Einsatzbereich
  • besonders geeignet für Baumpflegearbeiten
Vorteile/Ausführungen
  • Strickstulpe gegen Eindringen von Schmutz oder Spänen
  • Schnittschutz in beiden Handrücken
  • hoher Tragekomfort, ergonomische Form
Anwendungen/Hinweise
  • Schnittschutz entspricht EN 381
  • Schutzniveau: Klasse 0 (entspricht 16 m/s Kettengeschwindigkeit)
Material
  • Kombination Rindsvollleder/Textil, elastische Strickstulpe

EN 381 Schnittschutz


Für Sie interessant


Montagehandschuh RewoMech® 640 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Extrem widerstandsfähiges Kunstleder bietet guten Schutz bei mechanischen Arbeiten, hohe Griffigkeit auch bei nassen Teilen, Alternative zum her...

Detailansicht

Montagehandschuh ActivArmr® 97-300 | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Leichter Mehrzweckhandschuh mit maximaler Griffsicherheit und Abriebfestigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh CARVER | Montagehandschuhe

mehr von STIHL® | mehr Montagehandschuhe

Komfortabler Arbeitshandschuh aus schwarzem Synthetikleder und orangefarbenem Polyester-Gewebe mit Elasthan. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh MS ERGO | Montagehandschuhe

mehr von STIHL® | mehr Montagehandschuhe

Professioneller Arbeitshandschuh aus Rindsvollleder, mit Dämpfungselementen. Schutzkategorie I

Detailansicht

Montagehandschuh SPECIAL | Montagehandschuhe

mehr von STIHL® | mehr Montagehandschuhe

Professioneller, bequemer Arbeitshandschuh aus weichem Ziegenleder. Schutzkategorie II

Detailansicht