Montagehandschuh HyFlex® 48-100

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh HyFlex® 48-100

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Weißer Montagehandschuh mit beschichteter Innenhand, mit gutem Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden, für leichte Arbeiten in der Industrie.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Montage von kleinen Teilen in allen Industriezweigen
Material
  • PU-Beschichtung auf Rundstrickfutter, teilbeschichtet, Nylon-Trägermaterial,
    mit Strickbund

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016


Für Sie interessant


Alternative
Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus 1494 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Schwarz-beschichteter Feinstrick-Handschuh mit ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Durch die dunkle Farbe schmutzunempfindlich. S...

Detailansicht

Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus Lite | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Extrem dünner und ultraleichter Handschuh, exzellenter Tragekomfort, herausragendes Tastgefühl. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus 101322 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Weiß-beschichteter Feinstrick-Handschuh mit ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus 101327 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Grau-beschichteter Feinstrick-Handschuh mit ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus 1494 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Schwarz-beschichteter Feinstrick-Handschuh mit ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Durch die dunkle Farbe schmutzunempfindlich. S...

Detailansicht

Montagehandschuh HyFlex® Ultra-Lite 11-618 | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Ein extrem leichter Handschuh für ein optimales, präzises Tastgefühl. Er eignet sich auch ideal für Anwendungsbereiche, in denen trotz eines Ris...

Detailansicht