Montagehandschuh Nitril 1350

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh Nitril 1350

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Teilbeschichteter Nitrilhandschuh aus preiswerten Materialien, sehr griffsicher und rutschfest.
Schutzkategorie II
Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichnetes Tastgefühl
Material
  • Nitril, Handrücken teilbeschichtet, Strickbund

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013


Für Sie interessant


Montagehandschuh Nitril H-Plus 1340 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Schutzhandschuh mit flexibler Nitril-Beschichtung für ausgezeichnetes Tastgefühl. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Sahara® 100 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Robuster und bequemer Schutzhandschuh mit guten physikalischen Eigenschaften. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Monsun® 105 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Feuchtigkeitsabweisender Nitril-beschichteter Handschuh mit sehr hoher Feinfühligkeit und Tastempfinden durch die enge Passform. Schutzkategorie...

Detailansicht

Montagehandschuh Taifun® 151 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Nitril-beschichteter Handschuh mit hoher Atmungsaktivität, feuchtigkeitsabweisend, zusätzlicher Handgelenksschutz durch Strickbund. Schutzkatego...

Detailansicht

Montagehandschuh Nitril GOLD | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Handschuh mit ausgezeichnetem Schutz vor Öl- und Fettspritzern, Innenhandschuh und Nitril-Beschichtung von guter Qualität für eine lange Haltbar...

Detailansicht

Montagehandschuh Hylite® 47-400 | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Schutzhandschuh mit hoher Schnitt-, Stich- und Abriebfestigkeit und sehr gutem Trockengriff. Schutzkategorie II

Detailansicht