Montagehandschuh Gobi® 109

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh Gobi® 109

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Vollbeschichteter Handschuh mit sehr hoher mechanischer Beständigkeit und guter Griffigkeit bei nassen Teilen.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Maschinenbau, Feinmechanik, Kunststoffindustrie
  • Arbeiten im Baugewerbe
  • Metallbe- und -verarbeitung
  • Arbeiten mit öligen und nassen Teilen
Vorteile/Ausführungen
  • feuchtigkeitsabweisend, Unterarmschutz durch verlängerte Ausführung
  • Herstellungsverfahren/Inhaltsstoffe hautneutral
  • frei von allergieauslösenden Stoffen, zusätzlicher
  • Schichtstärke: 0,95 mm
Material
  • Nitril – komplett beschichtet, Baumwoll-Trikot, Stulpe

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013


Für Sie interessant


Montagehandschuh TEGERA® 8804 INFINITY™ | Montagehandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Montagehandschuhe

Wasserdichter, vollständig beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Der Han...

Detailansicht

Montagehandschuh Hycron® 27-602 mit Strickbund | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Äußerst widerstandsfähiger Handschuh mit Nitril-Beschichtung auf Jersey-Futter, hervorragende Beständigkeit gegen scharfkantige sowie scheuernde...

Detailansicht

Montagehandschuh Hycron® 27-805 mit Stulpe | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz. Dreimal so langlebig wie Leder, das für hohe Beanspruchung bestimmt ist. Ideal für...

Detailansicht

Montagehandschuh Hycron® 27-810 mit extralanger Stulpe | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Gleiche Eigenschaften wie Hycron® 27-805, aber mit extra langer Sicherheitsstulpe. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Nitex® 309 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Feuchtigkeitsabweisender vollbeschichteter Handschuh mit sehr hoher mechanischer Belastbarkeit und guter Wärme-Kälte-Dämmung. Schutzkategorie II...

Detailansicht

Montagehandschuh Nitril blau, 1344F | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Robuster Handschuh für mechanische Tätigkeiten, bei denen hohe Abriebfestigkeit und Schutz vor Flüssigkeiten, Öl und Fett nötig ist. Schutzkateg...

Detailansicht