Hitzeschutz-Fäustling Kevlar®-Gewebe 540878

mehr in Hitzeschutzhandschuhe | mehr von

Hitzeschutz-Fäustling Kevlar®-Gewebe 540878

Mehr in Hitzeschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Hitzeschutzhandschuh mit Molton-Baumwollfutter.
Vorteile/Ausführungen
  • Temperaturbeständigkeit bis ca. +450 °C
Material
  • Aramid/Kevlar®-Gewebe
    Flächengewicht 600 g/m²
  • Molton Baumwollfutter

Thermische Risiken DIN EN 407


Für Sie interessant


Hitzeschutz-Fäustling Kevlar®-Gewebe 514449 | Hitzeschutzhandschuhe

mehr Hitzeschutzhandschuhe

Hitzeschutzhandschuh mit Molton-Baumwollfutter. Schutzkategorie III

Detailansicht

Hitzeschutz-Fäustling Kevlar®-Gewebe 518278 | Hitzeschutzhandschuhe

mehr Hitzeschutzhandschuhe

Hitzeschutzhandschuh mit Isolation aus Aramidfilz/Wolle und Molton-Baumwollfutter. Schutzkategorie III

Detailansicht