Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600/92-605

mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600/92-605

Mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Höchste Schutzwirkung gegen ein breites Spektrum von Chemikalien, lang anhaltender Schutz, enthält keine Latexproteine.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Chemikalienverarbeitung, Laboranalyse, Pharmazeutika
  • Lackierwerkstätten, Druckindustrie
  • Elektronik, Glasherstellung
  • Leichtmontage von öligen Teilen
  • Umgang mit Zytostatika
Vorteile/Ausführungen
  • gute Stichfestigkeit gegenüber vergleichbaren Handschuhen aus Naturlatex oder Neopren
  • leicht anziehbar, hoher Tragekomfort
  • guter Trocken- und Nassgriff
  • Stärke: 0,12 mm
  • AQL 1,5
Material
  • 100 % Nitril, puderfrei, glatt

Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374Antistatische Eigenschaften DIN EN 1149


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Einweghandschuh Dermatril® 740/741L | Einweghandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohes Tastempfinden, gute mechanische Eigenschaften. Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh Dermatril® 743 P | Einweghandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohes Tastempfinden, sehr gute Chemikalienbeständigkeit.Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh TouchNTuff® 69-210, gepudert | Einweghandschuhe

mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Chemikalien- und Flüssigkeits-Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten. Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-500 | Einweghandschuhe

mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Speziell für Arbeiten, bei denen die Gefährdung eines Kontakts mit Chemikalienspritzern besteht. Schutzkategorie III

Detailansicht