Einweghandschuh TouchNTuff® 92-500

mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-500

Mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Speziell für Arbeiten, bei denen die Gefährdung eines Kontakts mit Chemikalienspritzern besteht.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Laborarbeiten
  • chemische Industrie 
  • Notdienste
  • Elektronik, komplizierte Montagearbeiten 
Vorteile/Ausführungen
  • zusätzlicher Schutz am Handgelenk und sicherer Sitz durch Rollrand
  • unvergleichlicher Tragekomfort, gutes Fingerspitzengefühl
  • auch als Unterhandschuh zu tragen – die sichere Lösung beim Umgang mit sehr gefährlichen Materialien
  • Stärke: 0,12 mm
Material
  • 100 % Nitril, leicht gepudert, strukturiert an den Fingerspitzen

Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Einweghandschuh Dermatril® 740/741L | Einweghandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohes Tastempfinden, gute mechanische Eigenschaften. Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh Dermatril® 743 P | Einweghandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohes Tastempfinden, sehr gute Chemikalienbeständigkeit.Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh TouchNTuff® 69-210, gepudert | Einweghandschuhe

mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Chemikalien- und Flüssigkeits-Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten. Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh Microflex® 93-260, puderfrei | Einweghandschuhe

mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Robuster Chemikalienschutzhandschuh aus einer Nitril-/Neoprenmischung mit einzigartigem Tragekomfort. Robuste 3-Lagen-Konstruktion für hervorrag...

Detailansicht