Einweghandschuh Semperguard® Nitril Xpert, puderfrei

mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Einweghandschuh Semperguard® Nitril Xpert, puderfrei

Mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Einmal-Chemikalienschutzhandschuh aus hochwertigem Nitrilkautschuk mit guter Beständigkeit gegen Öle und Fette.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Chemikalien, Labor und Pharma
  • Lebensmittelindustrie
  • Elektronik, Montagearbeiten
  • Einsatzkräfte, Rettung und Bergung
Vorteile/Ausführungen
  • weiches Material garantiert exzellente Passform und ermüdungsfreies Arbeiten
  • ausgezeichneter Tragekomfort durch gute Dehnbarkeit
  • sehr hautfreundlich – frei von Latexproteinen
  • AQL 1,5
Material
  • Nitril, puderfrei

Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Kontakt mit Lebensmitteln


Für Sie interessant

Keine Ergebnisse gefunden

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Einweghandschuh Dermatril® 740 | Einweghandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohes Tastempfinden, gute mechanische Eigenschaften. Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh Dermatril® 741L | Einweghandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Einweghandschuhe

Verlängerte Version vom Einmalschutzhandschuh Dermatril® 740 mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden und guten mechanischen Eigenschaft...

Detailansicht

Einweghandschuh Dermatril® 743 P | Einweghandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohes Tastempfinden, sehr gute Chemikalienbeständigkeit.Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh TouchNTuff® 69-210, gepudert | Einweghandschuhe

mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Chemikalien- und Flüssigkeits-Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten. Schutzkategorie III

Detailansicht