Chemikalienschutzhandschuh Camatril® 732

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Camatril® 732

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Geraute Innenhand, gute Griffigkeit bei nassen Teilen, gutes Feingefühl durch ergonomische Passform.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Landwirtschaft, Gärtnereien
  • Wartungs- und Reinigungsarbeiten
  • Laborarbeiten, chemische Industrie
  • Automobil- und Zulieferindustrie
  • Petrochemie, Druckereien, Lackierbetriebe
  • Lebensmittelindustrie
Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen
  • gute Temperaturbeständigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit
  • frei von allergieauslösenden Stoffen
  • Wandstärke: +/– 0,40 mm
Material
  • Nitril, lange Stulpe, geraut, velourisiert

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Kontakt mit Lebensmitteln


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-185 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz, die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemika...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-675 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-695 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Länger (38 cm) als die Standardausführung, schützt zusätzlich H...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® Premium 37-900 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuh aus hochwertigem Nitril, das Sicherheitsmaßstäbe beim Umgang mit hochgefährlichen Chemikalien setzt. Jeder Handschuh

Detailansicht