Chemikalienschutzhandschuh Oil Resistant 690

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Oil Resistant 690

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Undurchlässiger, geschmeidiger Chemikalienschutzhandschuh mit guter mechanischer Festigkeit, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung. Schutz des ganzen Arms.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Automobilbau
  • Hüttenwesen
Vorteile/Ausführungen
  • sicheres Ergreifen von Objekten durch komplett angeraute Oberfläche
  • Öse zur Belüftung und zum Aufhängen
  • guter Tragekomfort bei langem Tragen
  • antibakteriell und geruchsabweisend behandelt
  • Wandstärke: +/– 1,3 mm
Material
  • nahtloses Baumwollstrickgewebe mit PVC-Beschichtung, angeraut, angesetzte Stulpe - verschweißt

Mechanische Risiken DIN EN 388Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Vchem Shield | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von J. Staffl Arbeitsschutz | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

PVC-Handschuh für grobe Arbeiten im Umgang mit verschiedensten Chemikalien. Schutzkategorie III

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Multiplus 40 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Exzellente Festigkeit gegen viele Chemikalien, einschließlich Öl, Benzin und Nebenprodukten sowie Laugen und Säuren. Schutzkategorie III

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh PVA® 15-554 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzhandschuh für den Umgang mit aggressiven organischen Lösungsmitteln. Reagiert nahezu überhaupt nicht mit aromatischen und chlorinierten Lö...

Detailansicht