Vollsichtbrille Modul R

mehr in Schutzbrillen | mehr von

Vollsichtbrille Modul R

Mehr in Schutzbrillen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leichte Schutzbrille mit hohem Tragekomfort und Schutz vor Schlägen, Stößen, Staub und Spritzern von chemischen Flüssigkeiten.
Vorteile/Ausführungen
  • leistungsstarkes Belüftungssystem
  • verzerrungsfreies Blickfeld durch stark gebogene Form der Sichtscheibe
  • einfach zu verstellendes Nylon-Kopfband
  • das Gesicht wird eng abgeschlossen
  • mit Augenbrauenschutz
  • dank Schwenkbügelsystem auch auf dem Helm tragbar
  • kompatibel mit Halbmasken und Korrektionsbrillen
  • sehr leicht (ca. 28 g)
  • Antibeschlag, UV-Schutz
Material
  • Sichtscheibe aus kratzfestem Polycarbonat
  • Rahmen aus thermoplastischem Elastomer (TPE)
Lieferumfang
  • inkl. Mikrofaserbeutel

Für Sie interessant


Zubehör
Halbvisier für Vollsichtbrille Modul R | Schutzbrillen

mehr von 3M Zubehör

Das Halbvisier wird an der Lasche des Kopfbandes der Vollsichtbrille Modul R befestigt, somit wird das Gesicht vollständig vor Flüssigkeiten, St...

Detailansicht

Vollsichtbrille V-MAXX® | Schutzbrillen

mehr von Honeywell | mehr Schutzbrillen

Vollsichtschutzbrille mit extrem weichem Sitz und sehr guter Abdichtung zum Gesicht.

Detailansicht

Vollsichtbrille Maxx Pro | Schutzbrillen

mehr von Honeywell | mehr Schutzbrillen

Korbbrille in elegantem Design. Durch die flache, torische Scheibe gute Kombination mit Schweißerhelmen, Schutzhelmen und Halbmasken.

Detailansicht

Vollsichtbrille DuraMaxx | Schutzbrillen

mehr von Honeywell | mehr Schutzbrillen

Vollsichtschutzbrille mit erstklassigem Komfort und uneingeschränkter Rundumsicht, auch als Überbrille tragbar.

Detailansicht

Schutzbrille Maxim™ Hybrid | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Leichtes und schmales Modell, das den gleichen Schutz wie eine Vollsichtbrille bietet.

Detailansicht

Vollsichtbrille 2890 | Schutzbrillen

mehr von 3M | mehr Schutzbrillen

Moderne Vollsichtschutzbrille die sich durch ihre schmale und komfortable Passform auszeichnet. Ein Beschlagen der Sichtscheibe beim Arbeiten in...

Detailansicht