Visier Turboshield™

mehr in Gesichtsschutz | mehr von

Visier Turboshield™

Mehr in Gesichtsschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Torisches Gesichtsschild mit großem Sichtfeld für eine hervorragende Optik, mit zusätzlicher Kinnschutzfläche, passend zu Kopf- und Helmhalter Turboshield™.
Einsatzbereich
  • für die meisten Anwendungen in Räumen geeignet
Vorteile/Ausführungen
  • Alle Turboshield™-Visiere sind als UV-Schutz zertifiziert und bieten Schutz gegen Flüssigkeiten und Spritzer von geschmolzenem Metall (EN 166) sowie gegen mittlere Schlageinwirkung auch bei extremen Temperaturen (-5 °C bis +55 °C).

Für Sie interessant


Zubehör von
Kopfhalter Turboshield™ mit Ratsche | Gesichtsschutz

mehr von Honeywell Zubehör von

Das Turboshield™-System ist ideal für Mitarbeiter, die fallenden oder fliegenden Objekten, Schlageinwirkungen, Spritzern sowie UV-Strahlung ausg...

Detailansicht

Gesichtsschild V4F | Gesichtsschutz

mehr von 3M Peltor™ | mehr Gesichtsschutz

Visier für Peltor™-Gehörschutz in Kombination mit Schutzhelmen.

Detailansicht

Gesichtsschutz VIZEN | Gesichtsschutz

mehr von PETZL® | mehr Gesichtsschutz

Gesichtsschild gegen elektrische Gefährdung, passend für die Schutzhelme VERTEX (neueste Version) und ALVEO. Durch das praktische Befestigungssy...

Detailansicht

Elektrikergesichtsschutz | Gesichtsschutz

mehr von Schuberth | mehr Gesichtsschutz

Gesichtsschild mit Helmhalterung, passend zu Elektrikerschutzhelm 80.

Detailansicht

Störlichtbogenvisier | Gesichtsschutz

mehr Gesichtsschutz

Schutzschirm zur Befestigung an Industriehelmen, für Elektromonteure zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbogen.

Detailansicht

Gesichtsschild, glasklar | Gesichtsschutz

mehr von Schuberth | mehr Gesichtsschutz

Visier mit Befestigungswinkeln zum Aufstecken an alle Schuberth-Helme mit 16 mm Doppelschlitzen.

Detailansicht