Störlichtbogenvisier

mehr in Gesichtsschutz | mehr von

Störlichtbogenvisier

Mehr in Gesichtsschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schutzschirm zur Befestigung an Industriehelmen, für Elektromonteure zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbogen.
Vorteile/Ausführungen
  • hochklappbare Scheibe, durch Schraubverbindung in jeder Position feststellbar
  • Befestigung der Halterung am Helm durch einen breiten, verstellbaren Gummizug
  • DIN-geprüft bis 1.000 V, VDE-zugelassen
Material
  • Schutzschirm aus Kunststoff
  • gebördelte Schutzscheibe aus Polycarbonat (Stärke 1,5 mm)
  • Schraubbefestigung aus Kunststoff
Lieferumfang
  • ohne Helm

Für Sie interessant


Zubehör von
Industrieschutzhelm BOP Energy 3000 | Spezialhelme

mehr von Schuberth Zubehör von

Industrieschutzhelm zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1.000 V oder DC 1.500 V (nach...

Detailansicht

Gesichtsschild V4F | Gesichtsschutz

mehr von 3M Peltor™ | mehr Gesichtsschutz

Visier für Peltor™-Gehörschutz in Kombination mit Schutzhelmen.

Detailansicht

Gesichtsschutz VIZEN | Gesichtsschutz

mehr von PETZL® | mehr Gesichtsschutz

Gesichtsschild gegen elektrische Gefährdung, passend für die Schutzhelme VERTEX (neueste Version) und ALVEO. Durch das praktische Befestigungssy...

Detailansicht

Elektrikergesichtsschutz | Gesichtsschutz

mehr von Schuberth | mehr Gesichtsschutz

Gesichtsschild mit Helmhalterung, passend zu Elektrikerschutzhelm 80.

Detailansicht

Visier Turboshield™ | Gesichtsschutz

mehr von Honeywell | mehr Gesichtsschutz

Torisches Gesichtsschild mit großem Sichtfeld für eine hervorragende Optik, mit zusätzlicher Kinnschutzfläche, passend zu Kopf- und Helmhalter T...

Detailansicht

Gesichtsschild, glasklar | Gesichtsschutz

mehr von Schuberth | mehr Gesichtsschutz

Visier mit Befestigungswinkeln zum Aufstecken an alle Schuberth-Helme mit 16 mm Doppelschlitzen.

Detailansicht